Bosch Hc7507 | Çekiç Çekirdek Bit 2 Parça 5 İnç Sds Max | 20pk70 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BOSCH HC7507 Çekiç Çekirdekli Bit 2 Adet 5 İnç Sds Maks | AF6XZY 20PK70

BOSCH HC7507 Çekiç Çekirdek Ucu 2 Adet 5 İnç Sds Max

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF6XZY Model: HC7507Çapraz Referans: 20PK70
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
€392.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çekiç Çekirdek Bit 2 ad.
beden5"
Konu BoyutuSDS Max

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.72
Gemi yüksekliği (cm)27.94
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu8467290090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenÜcret
BOSCH HC7501 Çekiç Karot Ucu 2 Parça 1-3/4 İnç Sds Maks | AF6XZR 20PK64 HC75011 3 / 4 "€194.43
BOSCH HC7502 Çekiç Karot Ucu, 2" Uç Çapı, SDS Max, 2 Adet | AF6XZT 20PK65 HC75022"€242.27
BOSCH HC7503 Çekiç Çekirdekli Bit 2 Parça 2-1/2 İnç Sds Max | AF6XZU 20PK66 HC75032 1/2 Lb.€250.27
BOSCH HC7504 Çekiç Çekirdekli Bit 2 Adet 3 İnç Sds Maks | AF6XZV 20PK67 HC75043"€329.49
BOSCH HC7505 Çekiç Karot Ucu 2 Parça 3-1/2 İnç Sds Max | AF6XZW 20PK68 HC75053 1/2 Lb.€338.11
BOSCH HC7506 Çekiç Çekirdekli Bit 2 Adet 4 İnç Sds Maks | AF6XZX 20PK69 HC75064mm€340.12
BOSCH HC7508 Çekiç Çekirdek Bit 2 Adet 6 İnç Sds Maks | AF6XZZ 20PK71 HC75086€575.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BOSCH HC7507 Çekiç Çekirdek Ucu 2 Adet 5 İnç Sds Max
€392.46 / Adet