Bosch Hcbg16t | Darbeli Matkap Ucu Yuvarlak 1/2x6 In | 46u343 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BOSCH HCBG16T Darbeli Matkap Ucu Yuvarlak 1/2x6 In | AG6TMY 46U343

BOSCH HCBG16T Darbeli Matkap Ucu Yuvarlak 1/2x6 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6TMY Modeli: HCBG16TÇapraz Referans: 46U343

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€14.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbeli Matkap Ucu
Bit Çapı1 / 2 "
Sondaj Uzunluğu4"
Kesici Kafa Sayısı2
Uzunluk6"
Sap Şekliyuvarlak
Şaft Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8207502030

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit ÇapıSondaj UzunluğuKesici Kafa SayısıUzunlukSap ŞekliŞaft Boyutupaket adetÜcret
BOSCH HC2001 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 5/32 x 6 In | AA8QCT 19L455 HC20015 / 32 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1€15.76
BOSCH HC2081 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 1/2 x 6 In | AA8QCU 19L456 HC20811 / 2 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1€15.79
BOSCH HC2084 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 1/2 x 12 In | AA8QCV 19L457 HC20841 / 2 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "1€27.69
BOSCH HC2011 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 3/16 x 6 In | AA8QCW 19L458 HC20113 / 16 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1€9.99
BOSCH HC2124 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 3/4 x 12 In | AA8QCX 19L459 HC21243 / 4 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "1€50.14
BOSCH HC2102 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 5/8 x 8 In | AA8QCY 19L460 HC21025 / 8 "6"48"SDS Plus25 / 64 "1€28.52
BOSCH HC2041 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 1/4 x 6 In | AA8QCZ 19L461 HC20411 / 4 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1€9.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BOSCH HCBG16T Darbeli Matkap Ucu Yuvarlak 1/2x6 In
€14.52 / Adet