Bosch Mc09 | Çoklu İnşaat Bitsi 5/16 X 4 In | 46u370 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BOSCH MC09 Çoklu İnşaat Bit 5/16 x 4 In | AD6PFN 46U370

BOSCH MC09 Çoklu Yapı Ucu 5/16 x 4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6PFN Model: MC09Çapraz Referans: 46U370
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
€12.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çoklu İnşaat Bit
İçin tasarlandıAhşap, Metal, Fayans, Beton Delme
Matkap Ucu Boyutu5 / 16 "
uzunluk4"
MalzemeBeton, Metal, Ahşap ve Fayans
Şaft Dia.5 / 16 "
beden5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8467290090
Menşe ÜlkesiDE

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BOSCH MC09 Çoklu Yapı Ucu 5/16 x 4 In
€12.84 / Adet