BOSCH TC21HC Dekupaj Testeresi Bıçağı Seti T-şaft
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dekupaj Bıçağı Seti |
Malzeme | Yüksek Karbonlu Çelik, Yüksek Hız Çeliği, Bimetal, Karbür |
Sap Tipi | T |
İnç başına diş | 6, 10, 10 - 24, 17 - 24 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.46 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 26.16 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
HS kodu | 8202990000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | uzunluk | Malzeme | Sap Tipi | İnç başına diş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T30C | 1.5 " | Yüksek Karbonlu Çelik, Yüksek Hız Çeliği, Bimetal | T | 6, 10, 14, 24 | €77.70 | ||
T30W | 1.5 " | Yüksek Karbonlu Çelik, Yüksek Hız Çeliği, Bimetal | T | 10, 5 - 6 | €66.26 | ||
T500 | (3) 3 ", (2) 4" | bimetal | T | - | €21.95 | ||
U502A5 | 2-3/4, 3-5/8" | Yüksek Karbonlu Çelik | U | 6, 10, 14, 20, 24 | €14.33 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00