BOSCH VH1635 Toz Emici Hortumu Toz Emme
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Toz Emici Hortum |
Hortum Çapı | 1.375 |
uzunluk | 16 |
Genel Dia. | 1.375 |
Tip | Toz Emme |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.12 |
Gemi yüksekliği (cm) | 18.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 57.15 |
Gemi genişliği (cm) | 36.32 |
Menşe Ülkesi | DE |
PLATFORM | Model | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|
VH1635A | Anti-Statik Toz Emme | €310.80 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00