BOSTITCH BCS1514 Zımba, 1-3/4 İnç Uzunluk, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Staples |
Harmanlama Türü | yapıştırıcı |
taç | içinde 1 / 2 |
Bağlantı Elemanı Tipi | Staples |
Bitiş | Kaplanmış |
ölçü | 15.5 saat |
Kafa tarzı | taç |
uzunluk | 1 3 / 4 " |
Malzeme | Çelik |
Nokta Türü | keski |
Sap | pürüzsüz |
Menşe Ülkesi | Çin |
Model | ölçü | Kafa tarzı | + | Bacak uzunluğu | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STCR26195 / 16 | - | - | Power Crown Zımba Telleri | 5 / 16 " | - | €12.73 | |
STCR26193 / 8 | - | - | Power Crown Zımba Telleri | 3 / 8 " | - | €15.15 | |
SX50351 / 2G-7M | 18 | Dar Taç | Staples | - | 1 / 2 " | €49.32 | |
BCS1512 | 15.5 | taç | Staples | - | 1.5 " | €179.85 | |
SX50351-3 / 8G | 18 | Dar Taç | Staples | - | 1.375 " | €51.45 | |
SX5035 3 / 4G | 18 | Dar Taç | Staples | - | 3 / 4 " | €50.35 | |
SX5035 1-1 / 4G | 18 | Dar Taç | Staples | - | 1.25 " | €53.54 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00