Bostitch Bt1855k | Hava Brad Çivi Çakma Makinesi Yapıştırıcısı | 3fwy3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BOSTITCH BT1855K ​​Havalı Çakma Çakma Makinesi Yapıştırıcısı | AC9DXE 3FWY3

BOSTITCH BT1855K ​​Air Brad Nailer Yapıştırıcı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9DXE Modeli: BT1855KÇapraz Referans: 3FWY3
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
€186.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Brad Nailer
Hava girişi1/4 "Erkek
Çekim Başına CFM0.047
Harmanlama AçısıDüz
Harmanlama Türüyapıştırıcı
RenkAltın
EgzozArka
Bağlantı Elemanları Aralığı5/8" - 2-1/8"
Ateşleme Moduseçilebilir
ölçü18
Yükseklik9.5 "
Gövde MalzemesiMagnezyum
uzunluk9.25 "
Şarjör Kapasitesi110
Maks. Basınç120 psi
Gerekli Basınç70 - 120 psi
stilDüz
BahşişMar No-Mar
Takım Ağırlığı2.70 lb
genişlik2.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.83
Gemi yüksekliği (cm)30.99
Gemi uzunluğu (cm)29.97
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8467195090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • 3FWY3, 3EVP9'un önerilen bir alternatifidir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BOSTITCH BT1855K ​​Air Brad Nailer Yapıştırıcı
€186.87 / Adet