Bostitch Pn100k | 0.160 İnç Çapa Kadar Hava Darbeli Çivi Çakma Seti. | 2uv91 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BOSTITCH PN100K 0.160 İnç Çapa Kadar Havalı Çivi Çivi Makinası Kiti | AC3MXQ 2UV91

BOSTITCH PN100K 0.160 İnç Çapa Kadar Havalı Çivi Çivi Makinası Kiti

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3MXQ Modeli: PN100KÇapraz Referans: 2UV91
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
€169.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Etkili Çivi Çakma Kiti
Hava girişi1/4 "Erkek
Çekim Başına CFM2 için 4
RenkSarı
EgzozÖn
ölçü5D - 70D
Yükseklik5.25 "
Gövde MalzemesiAlüminyum
uzunluk4"
Maks. Basınç100 psi
Gerekli Basınç70 ila 100 psi
Şaft Dia.Kadar 0.160 "
BahşişMar No-Mar
Takım Ağırlığı2.90 lb
genişlik3.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.56
Gemi yüksekliği (cm)22.35
Gemi uzunluğu (cm)30.23
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BOSTITCH PN100K 0.160 İnç Çapa Kadar Havalı Çivi Çivi Makinası Kiti
€169.05 / Adet