Bostitch Rn46-1 | Hava Çatı Çivi Çakma Makinesi 15 Derece Tel | 4z782 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BOSTITCH RN46-1 Havalı Çatı Çivi Makinası 15 Derece Tel | AE2RBB 4Z782

BOSTITCH RN46-1 Havalı Çatı Çivi Makinesi 15 Derece Tel

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2RBB Modeli: RN46-1Çapraz Referans: 4Z782
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
€416.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Çatı Nailer
Hava girişi1/4 "Erkek
Çekim Başına CFM0.079
Harmanlama Açısı15 Dereceleri
Harmanlama TürüTel
RenkSarı
EgzozAyarlanabilir
Bağlantı Elemanları Aralığı3/4" - 1-3/4"
Ateşleme Moduİletişim
ölçü11
Yükseklik10.375 "
Gövde MalzemesiMagnezyum
uzunluk10.625 "
Şarjör Kapasitesi120
Maks. Basınç70 - 100 psi
Gerekli Basınç70 ila 100 psi
Şaft Dia.0.120 "
stilDüz
BahşişKarbür Uçlar
Takım Ağırlığı4.90 lb
genişlik4.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.29
Gemi yüksekliği (cm)12.95
Gemi uzunluğu (cm)36.58
Gemi genişliği (cm)34.04
HS kodu8467195090
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BOSTITCH RN46-1 Havalı Çatı Çivi Makinesi 15 Derece Tel
€416.81 / Adet