Bostitch Sx1838k-2 | Hava Son İşlem Zımbası 7/32 İnç 18 Ölçer | 3fwy4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BOSTITCH SX1838K-2 Hava Sonlandırma Zımbalayıcı 7/32 İnç 18 Kalibre | AC9DXF 3FWY4

BOSTITCH SX1838K-2 Havalı Son İşlem Zımba 7/32 İnç 18 Ölçer

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9DXF Modeli: SX1838K-2Çapraz Referans: 3FWY4
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
€214.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Sonlandırma Zımbası
Hava girişi1 / 4 "NPT
Çekim Başına CFM0.047
RenkSarı
taç7 / 32 "
EgzozArka
Ateşleme ModuArdışık
ölçü18
Yükseklik9.5 "
Gövde MalzemesiMagnezyum
Bacak uzunluğu1/2 "- 1 1/2"
uzunluk9.25 "
Şarjör Kapasitesi100
basınç Aralığı70 - 120 psi
Takım Ağırlığı2.9 lb
genişlik2.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.88
Gemi yüksekliği (cm)30.99
Gemi uzunluğu (cm)30.23
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu8467195090
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BOSTITCH SX1838K-2 Havalı Son İşlem Zımba 7/32 İnç 18 Ölçer
€214.65 / Adet