Boston Gear En72220 | Hava Regülatörü 300psi Alüminyum | 38zd40 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BOSTON GEAR EN72220 Hava Regülatörü 300psi Alüminyum | AH8UAA 38ZD40

BOSTON GEAR EN72220 Hava Regülatörü 300psi Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8UAA Modeli: EN72220Çapraz Referans: 38ZD40
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
€300.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genel Amaçlı Hava Regülatörü
gövde MalzemesiAlüminyum
Gösterge Limanı1 / 4 "NPT
Yükseklik Aralığı5 ila 6 "
Maks. akışCfm 144
Maks. Akış hızı101 ila 200 cfm
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı300 psi
Maks. Sıcaklık.175 Derece F
Toplam yükseklik5.34 "
Uzunluk2.45 "
toplam Genişlik2.68 "
Basınç Ayar Aralığı5 - 150 psi
Aralık2 ila 3 "
Valf Tasarımıdengeli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Ürün Gruplamaları: Genel Amaçlı Hava Regülatörü

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BOSTON GEAR EN72220 Hava Regülatörü 300psi Alüminyum
€300.06 / Adet