Boston Gear F710-5-b5-g | Hız Düşürücü C-yüzlü 56c 5 1 | 1l257 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BOSTON DİŞLİ F710-5-B5-G Hız Düşürücü C-yüzlü 56c 5 1 | AB2BVU 1L257

BOSTON GEAR F710-5-B5-G Hız Düşürücü C-yüz 56c 5 1

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2BVU Modeli: F710-5-B5-GÇapraz Referans: 1L257

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€889.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hız düşürücü
bazİsteğe bağlı
YatakKonik Makara
Delik Dia.5 / 8 "
GörevStandart
BitişToz Epoksi Boya
çerçeve56C
Dişli MalzemesiSertleştirilmiş ve Taşlanmış Çelik
Dişli TipiSolucan
Gövde Malzemesidökme demir
Giriş RPM1750
YağlamaKlubersynth UH1 6-460
Maks. Alan sayısı HP girişi0.5
Maks. Alan sayısı Çıkış Torku82 inç-lb.
Maks. dönme momenti82 inç-lb.
MontajHerhangi bir pozisyon
Nominal Çıkış Devri350
Nominal Oran5:1
Aşama Sayısı1
Çıkış Mili Çapı1 / 2 "
Çıkış Mili Yüksekliği1 5 / 16 "
1/2 HP'de Çıkış Torku55 inç-lb.
1/3 HP'de Çıkış Torku41 inç-lb.
1/4 HP'de Çıkış Torku27 inç-lb.
1/40 HP'de Çıkış Torku3600
3/4 HP'de Çıkış Torku82 inç-lb.
Sarkık Yük150 lb
Pinyon MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
rotasyonİleri / Tersinir
Mühür türüÇift Dudak
Mil YönüSağ Açılı
Tek / Çift ÇıkışTek Çıkış
Katı / İçi Boş Çıkış Miliİçi Dolu
Hız Düşürücü TipiC-Yüz
Solucan Merkez Mesafesi1"
Sonsuz Dişli MalzemesiBronz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.41
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)22.61
Gemi genişliği (cm)23.11
HS kodu8483405050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal Çıkış DevriDelik Dia.GörevNominal OranÇıkış Mili ÇapıÇıkış Mili Yüksekliği1 HP'de Çıkış Torku1.5 HP'de Çıkış TorkuÜcret
BOSTON GEAR F710-50-B4-G Hız Düşürücü C-yüz 42cz 50 1 | AB2BVB 1L237 F710-50-B4-G351 / 2 "Standart50:11 / 2 "1 5 / 16 "--€871.03
BOSTON GEAR F710-40-B4-G Hız Düşürücü C-yüz 42cz 40 1 | AB2BVC 1L238 F710-40-B4-G441 / 2 "Standart40:11 / 2 "1 5 / 16 "--€848.27
BOSTON GEAR F710-30-B4-G Hız Düşürücü C-yüz 42cz 30 1 | AB2BVD 1L239 F710-30-B4-G581 / 2 "Standart30:11 / 2 "1 5 / 16 "--€885.70
BOSTON GEAR F710-20-B4-G Hız Düşürücü C-yüz 42cz 20 1 | AB2BVE 1L240 F710-20-B4-G881 / 2 "Standart20:11 / 2 "1 5 / 16 "--€871.03
BOSTON GEAR F710-15-B4-G Hız Düşürücü C-yüz 42cz 15 1 | AB2BVF 1L241 F710-15-B4-G1171 / 2 "Standart15:11 / 2 "1 5 / 16 "--€910.19
BOSTON GEAR F710-10-B4-G Hız Düşürücü C-yüz 42cz 10 1 | AB2BVG 1L242 F710-10-B4-G1751 / 2 "Standart10:11 / 2 "1 5 / 16 "--€885.70
BOSTON GEAR F710-5-B4-G Hız Düşürücü C-yüz 42cz 5 1 | AB2BVH 1L243 F710-5-B4-G3501 / 2 "Standart5:11 / 2 "1 5 / 16 "--€885.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BOSTON GEAR F710-5-B5-G Hız Düşürücü C-yüz 56c 5 1
€889.95 / Adet