Boston Gear Nf48 | Düz Dişli, 10 Çap Aralığı, 14 1/2 Derece. Basınç Açısı, 48 Diş, Dökme Demir | 1l981 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BOSTON GEAR NF48 Düz Dişli, 10 Çap Aralığı, 14 1/2 Derece. Basınç Açısı, 48 Diş, Dökme Demir | AB2CMG 1L981

BOSTON GEAR NF48 Düz Dişli, 10 Çaplı, 14 1/2 Derece. Basınç Açısı, 48 Diş, Dökme Demir

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2CMG Modeli: NF48Çapraz Referans: 1L981
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
€301.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz dişli
Delik Dia.0.875 "
Yüz genişliği1"
işlevParalel Şaftlar Arasında Hareket ve Güç İletmesi, Pürüzsüz ve Sessiz Çalışma Gerçekleştirmek için Geri Tepmeyi En Aza İndirir, Delik, Hatve Çapı ve Dış Çap Arasındaki Yakın Eşmerkezlilik, Yeniden Delik Açma Değişikliklerini Kolaylaştırır
Merkez Çapı2.13 "
Hub Projeksiyonu (Giriş)0.88
kama yatağıHayır
MalzemeDökme demir
Diş sayısı48
Dış Çap.5"
Uzunluk1.88 "
Zift10
Saha Çapı.4.8 "
Basınç Açısı (Derece)14 1 / 2
Ürün Veri Sayfasıboston-gear-g101.pdf
Ayar vidasıDahil Değil

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.87
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)14.99
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu8483409000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukDelik Dia.RenkZiftSaha Çapı.bedenYüz genişliğiMerkez ÇapıÜcret
BOSTON DİŞLİ NA12B Düz Dişli, 20 Çap Aralığı, 14 1/2 Derece. Basınç Açısı, 12 Diş, Çelik | AB2CLC 1L948 NA12B0.755 "0.313 "-200.6 "-0.375 "0.45 "€41.62
BOSTON GEAR NA32 Düz Dişli, 20 Çap Aralığı, 14 1/2 Derece. Basınç Açısı, 32 Diş, Çelik | AB2CLD 1L952 NA320.875 "0.375 "-201.6 "-0.375 "1.31 "€71.66
BOSTON GEAR NB12 B Dişli Düz 16 Pitch | AB2CLE 1L954 NB12B0.94 "0.375 "Gümüş160.75 "1 / 2 "0.5 "0.56 "€42.98
BOSTON DİŞLİ NB16B Düz Dişli, 16 Çap Aralığı, 14 1/2 Derece. Basınç Açısı, 16 Diş, Çelik | AB2CLF 1L956 NB16B0.94 "0.5 "Gri161"0.5 "0.5 "0.81 "€52.33
BOSTON DİŞLİ NB18B Düz Dişli, 16 Çap Aralığı, 14 1/2 Derece. Basınç Açısı, 18 Diş, Çelik | AB2CLG 1L957 NB18B0.94 "0.5 "Gümüş161.125 "1 / 2 "0.5 "0.94 "€65.97
BOSTON GEAR NB20B Düz Dişli, 16 Çap Aralığı, 14 1/2 Derece. Basınç Açısı, 20 Diş, Çelik | AB2CLH 1L958 NB20B0.94 "0.5 "Gri161.25 "0.5 "0.5 "0.95 "€55.98
BOSTON DİŞLİ NB24B Düz Dişli, 16 Çap Aralığı, 14 1/2 Derece. Basınç Açısı, 24 Diş, Çelik | AB2CLJ 1L959 NB24B0.94 "0.5 "-161.5 "-0.5 "1.19 "€72.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BOSTON GEAR NF48 Düz Dişli, 10 Çaplı, 14 1/2 Derece. Basınç Açısı, 48 Diş, Dökme Demir
€301.22 / Adet