Boston Gear Ss82-k | Spiral Konik Dişli Seti | 3zp67 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BOSTON GEAR SS82-K Spiral Konik Dişli Seti | AD3JXZ 3ZP67

BOSTON GEAR SS82-K Spiral Konik Dişli Takımı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3JXZ Modeli: SS82-KÇapraz Referans: 3ZP67

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€574.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Konik Dişli
Yaş GrubuYetişkin
Delik Dia.1.25 "
RenkGümüş
Yüz genişliği0.71 "
Cinsiyetüniseks
Merkez Çapı2.88 "
Hub Projeksiyonu (Giriş)1.06
kama yatağıN
MalzemeÇelik
Diş sayısı34
Zift8
Saha Çapı.4.25 "
Basınç Açısı (Derece)20
Ayar vidasıN

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.07
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8483409000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Yüz genişliğiMerkez ÇapıDiş sayısıZiftSaha Çapı.Ücret
BOSTON GEAR SS102-K Spiral Konik Dişli Seti | AD3JXW 3ZP62 SS102-K1"0.57 "2"34103.4 "€384.30
BOSTON GEAR SS142-K Spiral Konik Dişli Seti | AD3JXX 3ZP64 SS142-K0.625 "0.31 "1.38 "26141.86 "€314.02
BOSTON GEAR SS302-K Spiral Konik Dişli Seti | AD3JXY 3ZP66 SS302-K0.25 "0.14 "0.75 "26300.87 "€196.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BOSTON GEAR SS82-K Spiral Konik Dişli Takımı
€574.98 / Adet