Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BOSTON DİŞLİ SSFC15 1/2 Çeneli Kaplin Göbeği 1/8 x 1/16 İnç 2.750 inç | AH6UXQ 36GG30

BOSTON GEAR SSFC15 1/2 Çeneli Kaplin Hub 1/8 x 1/16 İnç 2.750 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6UXQ Modeli: SSFC15 1/2Çapraz Referans: 36GG30
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
€186.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çene Kaplin Göbeği
Delik Dia.1 / 2 "
Kama Boyutu1 / 8 "x 1 / 16"
MalzemePaslanmaz çelik
Dış Çap.1.5 "
Uzunluk2.75 "
bedenSSFC15

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.08
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Kama BoyutuDış Çap.UzunlukbedenÜcret
BOSTON DİŞLİ SSFC12 SOLID Çeneli Kaplin Göbeği 1-1/4 İnç 2.0312 İnç | AH6UXL 36GG26 SSFC12 KATIİçi DoluHayır1.25 "2.31 "SSFC12€97.65
BOSTON DİŞLİ SSFC12 3/8 Çeneli Kaplin Göbeği 3/8 İnç Çap 3/32 x 3/64 inç | AH6UXM 36GG27 SSFC12 3/83 / 8 "3 / 32 "x 3 / 64"1.25 "2.31 "SSFC12€140.31
BOSTON DİŞLİ SSFC12 1/2 Çeneli Kaplin Göbeği 1/2 İnç Çap 1/8x1/16 inç | AH6UXN 36GG28 SSFC12 1/21 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1.25 "2.31 "SSFC12€140.31
BOSTON DİŞLİ SSFC15 SOLID Çeneli Kaplin Göbeği 1-1/2 İnç 2.750 İnç | AH6UXP 36GG29 SSFC15 KATIİçi DoluHayır1.5 "2.75 "SSFC15€144.07
BOSTON DİŞLİ SSFC15 5/8 Çeneli Kaplin Göbeği 5/8 İnç İç Çap 1-1/2 İnç | AH6UXR 36GG31 SSFC15 5/85 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "2.75 "SSFC15€186.68
BOSTON DİŞLİ SSFC15 3/4 Çeneli Kaplin Göbeği 3/4 İnç Çap 3/16 x 3/32 inç | AH6UXT 36GG32 SSFC15 3/43 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "2.75 "SSFC15€186.68
BOSTON DİŞLİ SSFC20 SOLID Çeneli Kaplin Göbeği 2 İnç 3.6875 İnç | AH6UXU 36GG33 SSFC20 KATIİçi DoluHayır2"3.69 "SSFC20€189.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BOSTON GEAR SSFC15 1/2 Çeneli Kaplin Hub 1/8 x 1/16 İnç 2.750 inç
€186.68 / Adet