Boston Gear Xfcbb15 | Kaplin Ucu, Bost-bronz | 2l067 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BOSTON DİŞLİ XFCBB15 Kaplin Parçası, Bost-Bronz | AC2LTX 2L067

BOSTON GEAR XFCBB15 Kaplin Ucu, Bost-Bronz

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2LTX Modeli: XFCBB15Çapraz Referans: 2L067

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€72.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yağ Emdirilmiş Örümcek Uç
Kaplin BoyutuFC15
100 RPM'de HP Puanı0.8
1150 RPM'de HP Puanı9.1
1750 RPM'de HP Puanı13.9
300 RPM'de HP Puanı2.4
50 RPM'de HP Puanı0.40
690 RPM'de HP Puanı5.5
870 RPM'de HP Puanı6.9
Maks. dönme momenti500 In.Lbs.
Ürün Veri Sayfasıboston-gear-j100.pdf
Servis Verilebilir Sıcaklık. Aralık (F)60 kadar 250
Mil Çapı Aralık (In.)1 / 2-7 / 8
TipBost Bronz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7419995050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuMaks. dönme momentiÜcret
BOSTON DİŞLİ XFCBB12 Kaplin Parçası, Bost-Bronz | AC2LTU 2L064 XFCBB12FC12200 In.Lbs.€68.68
BOSTON GEAR XFCBB20 Kaplin Parçası, Bost-Bronz | AC2LUA 2L070 XFCBB20FC201000 In.Lbs.€92.23
BOSTON GEAR XFCBB25 Kaplin Parçası, Bost-Bronz | AC2LUD 2L073 XFCBB25FC251800 In.Lbs.€115.99
BOSTON GEAR XFCBB30 Kaplin Parçası, Bost-Bronz | AC2LUG 2L076 XFCBB30FC303200 In.Lbs.€138.73
BOSTON GEAR XFCBB38 Kaplin Parçası, Bost-Bronz | AC2LUK 2L079 XFCBB38FC387000 In.Lbs.€174.21
BOSTON GEAR XFCBB45 Kaplin Parçası, Bost-Bronz | AC2LUN 2L082 XFCBB45FC4511000 In.Lbs.€283.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BOSTON GEAR XFCBB15 Kaplin Ucu, Bost-Bronz
€72.36 / Adet