BRADLEY LK1212721HV-202 Dolap Dolabı (1) Geniş (1) Açıklık
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gardırop Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Renk | Bej |
Bitiş | Mat doku |
Kolu tipi | HDPE Sürekli Güvenlik Mandalı |
Açılış Başına Kancalar | (1) Raf Altına Tutturulmuş Plastik Kanca |
Kilit tipi | STD çile |
Dolap Yapılandırması | (1) Geniş, (1) Açılır |
Soyunma Kapısı Tipi | Panjurlu |
Malzeme | % 30 Post Endüstriyel Geri Dönüştürülmüş HDPE Plastik |
Açılış derinliği | 11.125 " |
Açılış yüksekliği | 70 " |
Açılış genişliği | 8.25 " |
Genel Derinlik | 12 " |
Toplam yükseklik | 72 " |
toplam Genişlik | 12 " |
aşama | Bir |
UPC | 084241017133 |
Gemi ağırlığı (kg) | 31.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
HS kodu | 9403708031 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Açılış genişliği | Renk | Kolu tipi | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | aşama | Açılış Başına Kancalar | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK1218721HV-247 | 8.25 " | şekerleme | ADA Uyumlu Kalıplı Plastik | 18 " | 72 " | 12 " | Bir | (1) İki | €1,158.15 | TEKLİF TALEBİ
| |
LK1518721HV-247 | 11.25 " | şekerleme | ADA Uyumlu Kalıplı Plastik | 18 " | 72 " | 15 " | Bir | (1) İki | €1,512.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
LK1218722HV-247 | 8.25 " | şekerleme | ADA Uyumlu Kalıplı Plastik | 18 " | 72 " | 12 " | İki | (1) İki | €1,288.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
LK1518722HV-247 | 11.25 " | şekerleme | ADA Uyumlu Kalıplı Plastik | 18 " | 72 " | 15 " | İki | (1) İki | €1,552.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
LK1218723HV-247 | 8.25 " | şekerleme | ADA Uyumlu Kalıplı Plastik | 18 " | 72 " | 12 " | Üç | (1) İki | €1,385.21 | TEKLİF TALEBİ
| |
LK1518723HV-247 | 11.25 " | şekerleme | ADA Uyumlu Kalıplı Plastik | 18 " | 72 " | 15 " | Üç | (1) İki | €1,544.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
LK1212601HV-202 | 8.25 " | Bej | HDPE Sürekli Güvenlik Mandalı | 12 " | 60 " | 12 " | Bir | (1) Raf Altına Tutturulmuş Plastik Kanca | €679.84 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00