BRADLEY LK151872ZHV-202 Dolap Z Dolabı (1) Geniş (2) Açıklıklar
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gardırop Z Locker |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Renk | Bej |
Bitiş | Mat doku |
Kolu tipi | ADA Uyumlu Kalıplı Plastik |
Açılış Başına Kancalar | (1) İki |
Kilit tipi | STD çile |
Dolap Yapılandırması | (1) Geniş, (2) Açıklıklar |
Soyunma Kapısı Tipi | Panjurlu |
Malzeme | % 30 Post Endüstriyel Geri Dönüştürülmüş HDPE Plastik |
Açılış derinliği | 17.125 " |
Açılış yüksekliği | 40.125 " |
Açılış genişliği | 11.25 " |
Genel Derinlik | 18 " |
Toplam yükseklik | 72 " |
toplam Genişlik | 15 " |
aşama | İki |
Gemi ağırlığı (kg) | 39.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.72 |
Gemi genişliği (cm) | 38.1 |
HS kodu | 9403708031 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Açılış derinliği | Açılış yüksekliği | Açılış genişliği | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK151560ZHV-202 | Bej | 14.125 " | 40.125 " | 11.25 " | 15 " | 60 " | 15 " | €1,051.56 | ||
LK151560ZHV-200 | Gri | 14.125 " | 40.125 " | 11.25 " | 15 " | 60 " | 15 " | €1,051.56 | ||
LK151560ZHV-203 | Deep Blue | 14.125 " | 40.125 " | 11.25 " | 15 " | 60 " | 15 " | €1,051.56 | ||
LK151572ZHV-202 | Bej | 14.125 " | 47 " | 11.25 " | 15 " | 72 " | 15 " | €1,217.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
LK151572ZHV-200 | Gri | 14.125 " | 47 " | 11.25 " | 15 " | 72 " | 15 " | €1,217.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
LK151572ZHV-203 | Deep Blue | 14.125 " | 47 " | 11.25 " | 15 " | 72 " | 15 " | €1,217.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
LK151860ZHV-202 | Bej | 17.125 " | 40.125 " | 11.25 " | 18 " | 60 " | 15 " | €1,244.62 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00