BRADLEY LK362172GHM-203 Açık Ön Vites Dolabı W 36 D 21 Mavi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ön Dişli Dolabını Aç |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Renk | Deep Blue |
Bitiş | Mat doku |
Kolu tipi | ADA Uyumlu Kalıplı Plastik |
Açılış Başına Kancalar | (4) Tek Uçlu |
Kilit tipi | Standart Asma Kilidi barındırır |
Dolap Yapılandırması | (1) Geniş |
Malzeme | % 30 Tüketici Öncesi Geri Dönüştürülmüş HDPE Plastik |
Açılış derinliği | 16 " |
Açılış yüksekliği | 54 " |
Açılış genişliği | 31 " |
Genel Derinlik | 21 " |
Toplam yükseklik | 72 " |
toplam Genişlik | 36 " |
aşama | Bir |
UPC | 084241017898 |
Gemi ağırlığı (kg) | 81 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 9403708031 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Açılış derinliği | Açılış genişliği | Genel Derinlik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK362472GHM-202 | Bej | 19 " | 31 " | 24 " | 36 " | €2,247.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
LK362472GHM-203 | Deep Blue | 19 " | 31 " | 24 " | 36 " | €2,247.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
LK362472GHM-200 | Gri | 19 " | 31 " | 24 " | 36 " | €2,247.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
LK362172GHM-202 | Bej | 16 " | 31 " | 21 " | 36 " | €2,150.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
LK362172GHM-200 | Gri | 16 " | 31 " | 21 " | 36 " | €2,150.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
LK361872GHM-202 | Bej | 13 " | 31 " | 18 " | 36 " | €2,153.87 | TEKLİF TALEBİ
| |
LK361872GHM-203 | Deep Blue | 13 " | 31 " | 18 " | 36 " | €2,153.87 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00