BRADLEY S45-2462 Lavabo Güverte Terreon Moondust Color
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Lavabo Güvertesi |
Havza Derinliği (In.) | 5-1 / 2 |
Havza Yüksekliği | 34 In. |
Renk | Ay tozu |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Malzeme | Terreon (R) RE |
Toplam yükseklik | 6" |
Uzunluk | 90 " |
toplam Genişlik | 22 " |
Hizmet Edilen Kişiler | 3 |
Gemi ağırlığı (kg) | 85.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 34.29 |
Gemi uzunluğu (cm) | 228.6 |
Gemi genişliği (cm) | 55.88 |
HS kodu | 3922100000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00