Bradley S59-4016y | Karıştırma Vanası 9 Gpm 30 Psi'de | 40d649 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADLEY S59-4016Y Karışım Vanası 9 Gpm, 30 Psi'da | AD3LRD 40D649

BRADLEY S59-4016Y Karışım Vanası 9 Psi'de 30 Gpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3LRD Modeli: S59-4016YÇapraz Referans: 40D649

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€257.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karışım Vanası
gövde MalzemesiCam Dolgulu Polisülfon
Akış hızı0.5-11 galon / dk
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş Sıcaklığı (Soğuk)33 Derece ila 80 Derece F
Giriş Sıcaklığı (Sıcak)120 Derece ila 180 Derece F
Giriş TipiPEX
Maks. Basınç125 psi
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Çıkış tipiPEX
Toplam yükseklik6.5 "
toplam Genişlik2.25 "
Sıcaklık. menzil59 Derece ila 140 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.74
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilAkış hızıGiriş BoyutuGiriş TipiÇıkış BoyutuÇıkış tipiToplam yüksekliktoplam GenişlikÜcret
BRADLEY S59-4000 Karışım Vanası 4.5 Gpm 30 Psi'de 125 Psi | AD3LQW 40D642 S59-400095 Derece ila 125 Derece F0.35-5.5 galon / dk1 / 2 "Mnpt1 / 2 "Mnpt4.125 "1.875 "€154.65
BRADLEY S59-4000A Karışım Vanası 4.5 Gpm, 30 Psi 5 İnç Yükseklikte | AD3LQX 40D643 S59-4000A95 Derece ila 125 Derece F0.35-5.5 galon / dk3 / 8 "Sıkıştırma3 / 8 "Sıkıştırma5"1.875 "€158.75
BRADLEY S59-4016D Karışım Vanası 12.5 Gpm 30 Psi'de 125 Psi | AD3LQY 40D644 S59-4016D95 Derece ila 125 Derece F0.5-15 galon / dk1 / 2 "MNPT / Ter1 / 2 "MNPT / Ter7"2.25 "€255.06
BRADLEY S59-4000BY Karıştırma Vanası 4.5 Gpm, 30 Psi'da | AD3LQZ 40D645 S59-4000BY95 Derece ila 125 Derece F0.35-5.5 galon / dk3 / 8 "Sıkıştırma3 / 8 "Sıkıştırma5"1.875 "€180.64
BRADLEY S59-4016N Karıştırma Vanası 12.5 Gpm, 30 Psi 7 İnç Yükseklikte | AD3LRA 40D646 S59-4016N59 Derece ila 140 Derece F0.5-15 galon / dk3 / 4 "Mnpt3 / 4 "Mnpt7"2.25 "€276.71
BRADLEY S59-4016S Karışım Vanası 12.5 Gpm, 30 Psi'de | AD3LRB 40D647 S59-4016S59 Derece ila 140 Derece F0.5-15 galon / dk3 / 4 "Terlemek3 / 4 "Terlemek6.5 "2.25 "€270.69
BRADLEY S59-4016X Karışım Vanası 9 Gpm, 30 Psi 6-1/2 İnç Yükseklikte | AD3LRC 40D648 S59-4016X59 Derece ila 140 Derece F0.5-11 galon / dk1 / 2 "PEX1 / 2 "PEX6.5 "2.25 "€253.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADLEY S59-4016Y Karışım Vanası 9 Psi'de 30 Gpm
€257.29 / Adet