BRADLEY S93-643 Wahsfountain Köşe Off-line Vent
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sığ Çanak Yıkama Çeşmesi |
ADA Uyumlu | Yok hayır |
Havza Yüksekliği | 33-7 / 16 inç |
Bağlantı Drenajı (Giriş) | 1-1 / 2 |
Tahliye Tipi | Aşağıdan Malzemelerle Çevrimdışı Havalandırma |
Akış hızı | 0.50 (Püskürtme Başına) |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
İşletme basıncı | 20-80 |
Çalışma Şekli | Ayak Kumandası Açık Tut Hava Valfi |
Toplam yükseklik | 46 " |
Uzunluk | 54 " |
toplam Genişlik | 43.75 " |
Hizmet Edilen Kişiler | 3 |
Tip | Köşe |
Su bağlantısı | 1/2 inç |
Gemi ağırlığı (kg) | 63 |
Gemi yüksekliği (cm) | 116.84 |
Gemi uzunluğu (cm) | 137.16 |
Gemi genişliği (cm) | 111.76 |
HS kodu | 7324100010 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Çalışma Şekli | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Hizmet Edilen Kişiler | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S93-641 | kızılötesi Sensör | 43 " | 54 " | 8 | Genelge | €14,401.28 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00