BRADLEY S93-710 Lavabo Sistemi 3 İstasyon Lavabo 0.5 Gpm
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Lavabo Sistemi |
Havza Derinliği (In.) | 22 |
Havza Yüksekliği | 4 In. |
Renk | Beyaz kum |
uyma | cUPC |
Bağlantı Drenajı (Giriş) | 1-1 / 2 |
Tahliye Tipi | P-Tuzağı |
Akış hızı | 0.5 dev / dak |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Malzeme | Terreon (R) |
İşletme basıncı | 20 için 80 |
Çalışma Şekli | kızılötesi Sensör |
Toplam yükseklik | 9.5 " |
Uzunluk | 84 " |
toplam Genişlik | 22 " |
Hizmet Edilen Kişiler | 3 |
Tip | Üç İstasyonlu Evye |
Gerilim türü | 24 |
Su bağlantısı | 1/2 inç |
Gemi ağırlığı (kg) | 116.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 91.44 |
Gemi uzunluğu (cm) | 76.2 |
Gemi genişliği (cm) | 238.76 |
HS kodu | 3922100000 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00