BRADY SC-DPR Dökülme Palet Rampası Mavi 650 Lb.
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dökülme Palet Rampası |
Renk | Mavi |
Yükseklik | 21 " |
uzunluk | 70 " |
Yükleme kapasitesi | 650 lb |
Malzeme | Yüksek yoğunluklu polietilen |
genişlik | 33 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 21.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 53.34 |
Gemi uzunluğu (cm) | 177.8 |
Gemi genişliği (cm) | 82.55 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00