Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 102032 Boş Etiket Tyvek Beyaz 2-3/4 İnç Yükseklik PK1000 | AH4ZHU 35RZ47

BRADY 102032 Boş Etiket Tyvek Beyaz 2-3/4 İnç Yükseklik PK1000

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4ZHU Model: 102032Çapraz Referans: 35RZ47
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
€346.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boş Etiket
Arka plan rengiBeyaz
RenkBeyaz
Yükseklik2.75 "
Kapalı / Açık KullanımKapalı / Açık
MalzemeHere Comes the Trubbish Squad. Sur leur chemin vers Nacrene ville, le gang est harcelé par un groupe d'écoliers avec le Garbage Pokémon Trubbish. Ils se dirigent vers un Pokémon garderie et jardin d'enfants à proximité, où ils apprennent de l'enseignant enfants Mlle Daniella que les enfants ont trouvé la Trubbish à la décharge d'ordures et a décidé de le ramener à l'école. Cependant, Miss Daniella leur a dit que la Trubbish ne pouvait pas rester et l'a ramené à la décharge, uniquement pour les enfants à ramener et former un gang appelé Trubbish Squad et se barricader dans une maison d'arbre entourée par les ordures. Ash va jusqu'à la maison de l'arbre afin de les convaincre que le Trubbish doit aller, mais est attaqué par le groupe encore les lie d'amitié aussi. Ailleurs, la Team Rocket est donnée une météorite faux de Flint et nous dit qu'ils vont obtenir plus d'informations plus tard. Retour à l'école, la Sandiile avec les lunettes de soleil arrive et les enfants ont Trubbish combattre. Mlle Daniella décide alors qu'elle doit affronter le Trubbish Squad afin de déterminer si oui ou non Trubbish devrait rester ...
ShapeDikdörtgen
genişlik1.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)34.93
Gemi genişliği (cm)9.65
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Yüzeye Yaz: Evet
  • Dahil Edilen Bağ Sayısı: 0
  • Lamine: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelArka plan rengiRenkKapalı / Açık KullanımMalzemeÜcret
BRADY 102064 Boş Etiket Kart Stoğu Floresan Yeşil PK1000 | AH4ZHK 35RZ39 102064Floresan YeşilFloresan YeşilKapalı SadeceKarton€207.36
BRADY 102080 Boş Etiket Kart Stoğu 3/8 İnç Yükseklik x PK1000 | AH4ZHL 35RZ40 102080Floresan KırmızıFloresan KırmızıKapalı SadeceKarton€194.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 102032 Boş Etiket Tyvek Beyaz 2-3/4 İnç Yükseklik PK1000
€346.91 / Adet