BRADY 105038 Laminasyon Sistemi
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Laminasyon Sistemi |
Yükseklik | 15.125 " |
uzunluk | 17.75 " |
Kalınlık | 0.035 " |
genişlik | 19.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.73 |
Gemi yüksekliği (cm) | 37.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.28 |
Gemi genişliği (cm) | 45.21 |
HS kodu | 8420109080 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00