Brady 105893 | Kilitleme Asma Kilit Benzer Anahtarlı Yeşil 1/4 İnç - 6'lü Paket | 39n173 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 105893 Lockout Padlock Keyed Alike Green 1/4 Inch - Pack Of 6 | AC8EFG 39N173

BRADY 105893 Kilitli Asma Kilit Aynı Anahtarlı Yeşil 1/4 İnç - 6'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8EFG Model: 105893Çapraz Referans: 39N173
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
€142.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lokavt Asma Kilit
Gövde RengiYeşil
Vücut yüksekliği1.75 "
Vücut uzunluğu1.75 "
gövde MalzemesiFiberglas Takviyeli Naylon
Vücut sitiliDikdörtgen biçiminde
Vücut kalınlığı4 / 5 "
Vücut genişliği1.5 "
RenkYeşil
Kontrol Anahtarı Kaydı GerekiyorYok hayır
Anahtar TürüHem Anahtarlı
Kilitleme mekanizması6 Pimli Silindir
Ana AnahtarlıYok hayır
Anahtar Sayısı1
Pin Sayısı6
Kelepçe Dia.1 / 4 "
Kelepçe Yüksekliği1.5 "
Kelepçe MalzemesiÜç Kaplamalı Sertleştirilmiş Çelik
Kelepçe TipiAçılış
Kelepçe Genişliği3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)4.95
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu8301100000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPin SayısıGövde RengiVücut yüksekliğiKelepçe Dia.Kelepçe YüksekliğiKelepçe MalzemesiVücut uzunluğuVücut kalınlığıÜcret
BRADY 105886 Lockout Asma Kilit Aynı Anahtarlı Kırmızı 1/4 İnç - 3'lü Paket | AC8EEU 39N161 1058866Kırmızı1.75 "1 / 4 "1.5 "Üç Kaplamalı Sertleştirilmiş Çelik1.75 "4 / 5 "€79.42
BRADY 105887 Lockout Asma Kilit Aynı Anahtarlı Mavi 1/4 İnç - 3'lü Paket | AC8EEV 39N162 1058876Mavi1.75 "1 / 4 "1.5 "Üç Kaplamalı Sertleştirilmiş Çelik1.75 "4 / 5 "€79.42
BRADY 105888 Lokavt Asma Kilit Anahtarlı Benzer Sarı 1/4 İnç - 3'lü Paket | AC8EEW 39N163 1058886Sarı1.75 "1 / 4 "1.5 "Üç Kaplamalı Sertleştirilmiş Çelik1.75 "4 / 5 "€79.42
BRADY 105889 Lockout Asma Kilit Anahtarlı Yeşil 1/4 İnç - 3'lü Paket | AC8EEX 39N164 1058896Yeşil1.75 "1 / 4 "1.5 "Üç Kaplamalı Sertleştirilmiş Çelik1.75 "4 / 5 "€79.42
BRADY 123268 Lokavt Asma Kilit Anahtarlı Benzer Turuncu 1/4 İnç - 3'lü Paket | AC8EEY 39N165 1232686Portakal1.75 "1 / 4 "1.5 "Üç Kaplamalı Sertleştirilmiş Çelik1.75 "4 / 5 "€79.42
BRADY 123269 Lockout Asma Kilit Aynı Anahtarlı Siyah 1/4 İnç - 3'lü Paket | AC8EEZ 39N166 1232696Siyah1.75 "1 / 4 "1.5 "Üç Kaplamalı Sertleştirilmiş Çelik1.75 "4 / 5 "€79.42
BRADY 118947 Lockout Asma Kilit Anahtarlı Benzer Kahverengi 1/4 İnç - 3'lü Paket | AC8EFA 39N167 1189476Kahverengi1.75 "1 / 4 "1.5 "Üç Kaplamalı Sertleştirilmiş Çelik1.75 "4 / 5 "€79.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 105893 Kilitli Asma Kilit Aynı Anahtarlı Yeşil 1/4 İnç - 6'lü Paket
€142.47 / Adet