Brady 109223-pk | Boru İşaretleyici, Açıklama: Sıcak Su, 1/2 İnç X 2 1/4 İnç Boyut | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 109223-PK Boru İşaretleyici, Açıklama: Sıcak Su, 1/2 İnç x 2 1/4 İnç Boyut | CH6HPY 783A78

BRADY 109223-PK Boru İşareti, Açıklama: Sıcak Su, 1/2 İnç x 2 1/4 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: CH6HPY Modeli: 109223-PKÇapraz Referans: 783A78

İle alın Mayıs 15, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€20.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İşaretleyici
Ortalama Dayanıklılık8 yıl 10 yıla kadar
Arka plan rengiYeşil
RenkBeyaz
BitişParlak
Boru OD'ye uyar3/4 "ve Daha Küçük
Yükseklik1 / 2 "
Montaj StiliYapışkanlı Boru İşaretleyici
Kalınlık0.004 "
Hava şartlarındanEvet
genişlik2 1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Menşe ÜlkesiAmerika Birleşik Devletleri

Ürün Detayı:

  • OD 3/4 inç ve Daha Küçük Borulara uyar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikArka plan rengiBoru OD'ye uyarYükseklikAçıklama RengiMarker Eklenti StiliKart Başına İşaretlerMalzemeÜcret
BRADY 5707-HPHV Boru İşaretleyici Sıcak Su Y 8 İnç veya Üzeri | AA6MVD 14H891 5707-HPHV32 "Sarı8 "ve Daha Büyük4.25 "SiyahAskı--Fiberglas Plastik Taşıyıcı Üzeri Polyester Üzeri Laminat€55.62
BRADY 5707-I Boru İşaretleyici Sıcak Su Y 1-1/2 - 2-3/8 In | AA6MVE 14H892 5707-ı8"Sarı1-1/2 to 2-3/8"9"SiyahGeçmeli-PVF Kaplama Polyester€21.96
BRADY 5707-II Boru İşaretleyici Sıcak Su Y 2-1/2 - 7-7/8 In | AA6MVF 14H893 II-570712 "Sarı2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SiyahGeçmeli-PVF Kaplama Polyester€24.19
BRADY 5707-O Boru İşaretleyici Sıcak Su Sarı 1/2 - 1-3/8 In | AA6MVG 14H894 5707-O8"Sarı1/2 to 1-3/8"5"SiyahGeçmeli-PVF Kaplama Polyester€17.01
BRADY 7374-1 Boru İşaretleyici Sıcak Su Yeşil 2-1/2 - 7-7/8 In | AC9HYU 3GTU1 7374-114 "Yeşil2-1/2" to 7-7/8"2.25 "BeyazKendinden yapışkanlı1Basınca Duyarlı Vinil€0.56
BRADY 7374-4 Boru İşaretleyici Sıcak Su Yeşil 3/4 - 2-3/8 In | AC9HYV 3GTU2 7374-47"Yeşil3/4" to 2-3/8"1.125 "BeyazKendinden yapışkanlı4Basınca Duyarlı Vinil€18.88
BRADY 4335-A Boru İşaretleyici Sıcak Su Yeşil 3/4 - 1-3/8 In | AC9HZQ 3GTW8 4335-A11 / 16 "Yeşil3/4 to 1-3/8"11 / 16 "BeyazGeçmeli1Sarmal Baskılı Plastik Levha€8.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 109223-PK Boru İşareti, Açıklama: Sıcak Su, 1/2 İnç x 2 1/4 İnç Boyut
€20.11 / Adet