Brady 109373 | Boru İşaretleyici Düşük Basınçlı Hava Beyaz Efsanesi 1 İnç Yükseklik | 35tj06 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 109373 Boru İşaretleyici Düşük Basınçlı Hava Beyazı Açıklama 1 İnç Yükseklik | AH4ZPW 35TJ06

BRADY 109373 Boru İşaretleyici Düşük Basınçlı Hava Beyaz Efsanesi 1 İnç Yükseklik

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4ZPW Model: 109373Çapraz Referans: 35TJ06

İle alın Mayıs 10, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€44.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İşaretleyici
yapıştırıcıEvet
Arka plan rengiMavi
Boru OD'ye uyarBoyutlandırmak için kesin
Yükseklik1"
Kapalı / Açık KullanımKapalı / Açık
Dilİngilizce
Açıklama RengiBeyaz
Marker Eklenti StiliKendinden yapışkanlı
Kart Başına İşaretler65
MalzemeVinil
Çalışma sıcaklığı. Aralık-0.4 Derece F
Rulo uzunluğu30ft.
genişlik8"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışma sıcaklığı. AralıkArka plan rengiBoru OD'ye uyargenişlikYükseklikAçıklama RengiMarker Eklenti StiliKart Başına İşaretlerÜcret
BRADY 4090-G Boru İşaretleyici Düşük Basınçlı Hava 8 - 9-7/8 In | AF3RRR 8CLU9 4090-G-Sarı8 - 9-7 / 8 "--SiyahAskı--€32.43
BRADY 4090-B Boru İşaretleyici Düşük Basınçlı Hava 1-1/2 ila 2-3/8 | AF3TUJ 8CWF5 4090-B-Sarı1-1/2 to 2-3/8"--SiyahGeçmeli-€11.39
BRADY 4090-C Boru İşaretleyici Düşük Basınçlı Hava 2-1/2 - 3-7/8 | AF4EYP 8UKZ8 4090-Cı-Sarı2-1/2 to 3-7/8"--SiyahGeçmeli-€21.68
BRADY 73904 Boru İşaretleyici Düşük Basınçlı Hava 2 In.h | AF4JLD 8YAV8 73904-Mavi-12 "2"BeyazKendinden yapışkanlı25€61.75
BRADY 4090-A Boru İşaretleyici Düşük Basınçlı Hava 3/4 - 1-3/8 In | AF4MWU 9CNE5 4090-A-Sarı3/4 to 1-3/8"--SiyahGeçmeli-€8.43
BRADY 4090-H Boru İşaretleyici Düşük Basınçlı Hava Y 10 - 15 In | AF4VKU 9LF66 4090-H-Sarı10 ila 15 "--SiyahAskı--€41.88
BRADY 20443 Boru İşaretleyici Düşük Basınçlı Hava 1 In.h | AF4WBY 9MCD2 20443-Mavi-8"1"BeyazKendinden yapışkanlı25€39.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 109373 Boru İşaretleyici Düşük Basınçlı Hava Beyaz Efsanesi 1 İnç Yükseklik
€44.27 / Adet