Brady 118929 | Kilitleme Asma Kilit Anahtarlı Farklı Mavi 1/5 İnç - 6'lı Paket | 39n189 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 118929 Lockout Asma Kilit Anahtarlı Farklı Mavi 1/5 İnç - 6'lı Paket | AC8EFZ 39N189

BRADY 118929 Kilitleme Asma Kilit Anahtarlı Farklı Mavi 1/5 İnç - 6'lı Paket

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8EFZ Model: 118929Çapraz Referans: 39N189
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
€125.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lokavt Asma Kilit
Gövde RengiMavi
Vücut yüksekliği1 2 / 5 "
Vücut uzunluğu1 2 / 5 "
gövde MalzemesiFiberglas Takviyeli Naylon
Vücut sitiliDikdörtgen biçiminde
Vücut kalınlığı5 / 8 "
Vücut genişliği1 1 / 5 "
RenkMavi
Kontrol Anahtarı Kaydı GerekiyorYok hayır
Anahtar TürüFarklı Anahtarlı
Kilitleme mekanizması5 Pimli Silindir
Ana AnahtarlıYok hayır
Anahtar Sayısı1
Pin Sayısı5
Kelepçe Dia.1 / 5 "
Kelepçe Yüksekliği1"
Kelepçe MalzemesiAlüminyum
Kelepçe TipiAçılış
Kelepçe Genişliği3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)4.95
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)11.56
HS kodu8301100000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPin SayısıGövde RengiVücut yüksekliğiKelepçe Dia.Kelepçe YüksekliğiKelepçe MalzemesiVücut uzunluğuVücut kalınlığıÜcret
BRADY 103033 Lockout Asma Kilit Anahtarlı Farklı Kahverengi 1/4in. Çap | AC8EEM 39N155 1030336Kahverengi1.75 "1 / 4 "1.5 "Üç Kaplamalı Sertleştirilmiş Çelik1.75 "4 / 5 "€24.95
BRADY 104919 Lockout Asma Kilit Anahtarlı Farklı Mor 1/4 İnç Çap | AC8EEN 39N156 1049196Mor1.75 "1 / 4 "1.5 "Üç Kaplamalı Sertleştirilmiş Çelik1.75 "4 / 5 "€27.27
BRADY 143123 Lockout Asma Kilit Anahtarlı Farklı Beyaz 1/4in. Çap | AC8EEP 39N157 1431236Beyaz1.75 "1 / 4 "1.5 "Üç Kaplamalı Sertleştirilmiş Çelik1.75 "4 / 5 "€24.95
BRADY 101956 Lockout Asma Kilit Anahtarlı Farklı Kahverengi 1/4 İnç - 6'lı Paket | AC8EEQ 39N158 1019566Kahverengi1.75 "1 / 4 "1.5 "Üç Kaplamalı Sertleştirilmiş Çelik1.75 "4 / 5 "€139.76
BRADY 104916 Lockout Asma Kilit Anahtarlı Farklı Mor 1/4 İnç - 6'lı Paket | AC8EER 39N159 1049166Mor1.75 "1 / 4 "1.5 "Üç Kaplamalı Sertleştirilmiş Çelik1.75 "4 / 5 "€145.45
BRADY 118925 Lockout Asma Kilit Anahtarlı Farklı Beyaz 1/4 İnç - 6'lı Paket | AC8EET 39N160 1189256Beyaz1.75 "1 / 4 "1.5 "Üç Kaplamalı Sertleştirilmiş Çelik1.75 "4 / 5 "€139.76
BRADY 143150 Kilitleme Asma Kilit Anahtarlı Farklı Kırmızı 1/5in Kelepçe Çapı | AC8EFN 39N179 1431505Kırmızı1 2 / 5 "1 / 5 "1"Alüminyum1 2 / 5 "5 / 8 "€20.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 118929 Kilitleme Asma Kilit Anahtarlı Farklı Mavi 1/5 İnç - 6'lı Paket
€125.21 / Adet