Brady 121516 | Dikkat Etiketi 75 Lb Çekme Kuvveti Pk25 | 32mj20 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 121516 Dikkat Etiketi 75 lb Çekme Kuvveti PK25 | AH3KAK 32MJ20

BRADY 121516 Dikkat Etiketi 75 lb Çekme Kuvveti PK25

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3KAK Model: 121516Çapraz Referans: 32MJ20
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
€84.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dikkat Etiketi
Arka plan rengiBeyaz
üstbilgiÖnlem
Yükseklik5.75 "
Delik büyüklüğü3 / 8 "
Açıklama RengiSiyah
Gösterge StiliMetin
MalzemePolyester
Ters Taraf GöstergesiÖnlem Hacer Funcionar Yok! Esta Fuente De Energia Ha Sido Bloqueada Tehlike Çalışmıyor
ShapeDikdörtgen
genişlik3"
Çekme Kuvvetine Dayan75 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)22.1
Gemi genişliği (cm)9.14
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Yüzeye Yaz: Evet
  • Dahil Edilen Bağ Sayısı: 25
  • Kravat Malzemesi: Naylon

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikMalzemeTers Taraf GöstergesigenişlikÜcret
BRADY 86629 Dikkat Etiketi 7 x 4 İnç Siyah/sarı Metrik 3/8 İnç - 10'lu Paket | AE3QCN 5ENZ8 866297"Ekonomi Polyester-4"€44.78
BRADY 86602 Uyarı Etiketi 7 x 4 İnç Siyah/sarı 3/8 İnç - 10'lu Paket | AF3RTT 8CM85 866027"Ekonomi PolyesterBu Etiketi Kaldırmayın4"€31.89
BRADY 86607 Uyarı Etiketi 7 x 4 İnç Siyah/sarı 3/8 İnç - 10'lu Paket | AF4MTQ 9CMN6 866077"Ekonomi PolyesterBu Etiketi Kaldırmayın4"€32.59
BRADY 121515 Dikkat Etiketi 5-3/4 İnç Yükseklik x 3 İnç Genişlik Polyester PK25 | AH3KAJ 32MJ19 1215155.75 "PolyesterÖnlem Hacer Funcionar Yok! Esta Fuente De Energia Ha Sido Bloqueada Tehlike Çalışmıyor3"€134.33
BRADY 121517 Dikkat Etiketi 5-3/4 İnç Yükseklik x 3 İnç Genişlik Kart Stoğu PK25 | AH3KAL 32MJ21 1215175.75 "KartonÖnlem Hacer Funcionar Yok! Esta Fuente De Energia Ha Sido Bloqueada Tehlike Çalışmıyor3"€35.46
BRADY 121518 Dikkat Etiketi 50 lb Çekme Kuvveti Poly PK25 | AH3KAM 32MJ22 1215185.75 "PolyesterÖnlem Esta Fuente De Energia Ha Sido Trabada3"€127.06
BRADY 121519 Dikkat Etiketi 5-3/4 İnç Yükseklik Metal Grommet PK25 | AH3KAN 32MJ23 1215195.75 "PolyesterÖnlem Esta Fuente De Energia Ha Sido Trabada3"€89.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 121516 Dikkat Etiketi 75 lb Çekme Kuvveti PK25
€84.72 / Adet