Brady 122262 | Kablo Makarası Yeşil Naylon kılıflı Çelik | 35xl99 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 122262 Kablo Makarası Yeşil Naylon Kılıflı Çelik | AH6DMH 35XL99

BRADY 122262 Kablo Makarası Yeşil Naylon Kılıflı Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6DMH Model: 122262Çapraz Referans: 35XL99
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
€32.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo Makarası
gövde MalzemesiKimse
Kablo Çapı3 / 16 "
Kablo Uzunluğu4 '11 "
Kablo MalzemesiÇelik
Kaplama malzemesiNaylon
RenkYeşil
Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı0
stilYalnızca Kablo

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)17.27
Gemi genişliği (cm)11.56
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Gövde Ölçüleri: Gövde Yok

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo UzunluğuKaplama malzemesiRenkÜcret
BRADY 122260 Kablo Makarası 4.92 ft Uzunluk Naylon Kılıflı Çelik | AH6DMG 35XL98 1222604 '11 "NaylonKırmızı€31.69
BRADY CABLE Kablo Makarası 6 Feet Uzunluk Kırmızı Plastik Kaplamalı Çelik | AH6DMJ 35XM01 KABLO6ft.PlastikKırmızı€16.09
BRADY CABLE-10FT Kablo Makarası 10 feet Uzunluk Kırmızı Plastik Kaplamalı Çelik | AH6DMK 35XM02 KABLO-10FT10ft.PlastikKırmızı€22.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 122262 Kablo Makarası Yeşil Naylon Kılıflı Çelik
€32.05 / Adet