Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 123246 Asma Kilit Anahtarlı Farklı 3 İnç H 5 Pimli Çelik | AC8ENT 39N346

BRADY 123246 Asma Kilit Anahtarlı Farklı 3 İnç H 5 Pimli Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8ENT Model: 123246Çapraz Referans: 39N346
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
€35.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anahtarlı Asma Kilit
Gövde RengiMavi
Vücut Bakımıyaprak
Vücut yüksekliği1 1 / 5 "
gövde MalzemesiTakviyeli Lamine Çelik
Vücut sitiliDikdörtgen biçiminde
Vücut kalınlığı1"
Vücut genişliği1 5 / 16 "
RenkMavi
Kontrol Anahtarı Kaydı GerekiyorYok hayır
Anahtar TürüFarklı Anahtarlı
AnahtarlamaEvet
Tampon Sayısı1
Anahtar Sayısı1
Pin Sayısı5
Kelepçe Yapılandırmasıgenişletilmiş
Kelepçe Dia.17 / 64 "
Kelepçe Yüksekliği3"
Kelepçe MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Kelepçe Tipigenişletilmiş
Kelepçe Genişliği3 / 4 "
ShapeDikdörtgen biçiminde
weatherabilityÜstün Pas Koruması İçin Tek Tek Kaplanmış Gövde Plakaları, Normal Çelik Kilitlere Göre 13 Kat Daha İyi Korozyon Direnci Sunar

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)2.92
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8301100000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKelepçe Dia.Gövde RengiVücut yüksekliğiKelepçe YüksekliğiKelepçe MalzemesiKelepçe TipiKelepçe GenişliğiShapeÜcret
BRADY 143126 Asma Kilit Farklı 3/4 İnç H 5 Pimli Çelik Anahtarlı | AC8ELF 39N288 14312617 / 64 "Kırmızı1 1 / 5 "3 / 4 "Güçlendirilmiş çelikAçılış23 / 32 "Dikdörtgen biçiminde€24.02
BRADY 143130 Asma Kilit Farklı 3/4 İnç H 5 Pimli Çelik Anahtarlı | AC8ELG 39N289 14313017 / 64 "Mavi1 1 / 5 "3 / 4 "Güçlendirilmiş çelikAçılış23 / 32 "Dikdörtgen biçiminde€24.15
BRADY 143132 Asma Kilit Farklı 3/4 İnç H 5 Pimli Çelik Anahtarlı | AC8ELH 39N290 14313217 / 64 "Sarı1 1 / 5 "3 / 4 "Güçlendirilmiş çelikAçılış23 / 32 "Dikdörtgen biçiminde€24.15
BRADY 143128 Asma Kilit Farklı 3/4 İnç H 5 Pimli Çelik Anahtarlı | AC8ELJ 39N291 14312817 / 64 "Yeşil1 1 / 5 "3 / 4 "Güçlendirilmiş çelikAçılış23 / 32 "Dikdörtgen biçiminde€27.97
BRADY 143136 Asma Kilit Farklı 3/4 İnç H 5 Pimli Çelik Anahtarlı | AC8ELK 39N292 14313617 / 64 "Siyah1 1 / 5 "3 / 4 "Güçlendirilmiş çelikAçılış23 / 32 "Dikdörtgen biçiminde€23.90
BRADY 123272 Asma Kilit Anahtarlı Farklı 3/4 İnç H 5 Pimli Çelik | AC8ELL 39N293 12327217 / 64 "Kahverengi1 1 / 5 "3 / 4 "Güçlendirilmiş çelikAçılış23 / 32 "Dikdörtgen biçiminde€29.60
BRADY 123273 Asma Kilit Farklı 3/4 İnç H 5 Pimli Çelik Anahtarlı | AC8ELM 39N294 12327317 / 64 "Mor1 1 / 5 "3 / 4 "Güçlendirilmiş çelikAçılış23 / 32 "Dikdörtgen biçiminde€27.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 123246 Asma Kilit Anahtarlı Farklı 3 İnç H 5 Pimli Çelik
€35.71 / Adet