Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 133271 Anahtarlı Asma Kilit Farklı Anahtar Alüminyum | AF8BJR 24UY44

BRADY 133271 Anahtarlı Asma Kilit Farklı Anahtar Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8BJR Model: 133271Çapraz Referans: 24UY44
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
€25.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anahtarlı Asma Kilit
Gövde RengiMavi
Vücut yüksekliği1.437 "
gövde MalzemesiAlüminyum
Vücut sitiliDikdörtgen biçiminde
Vücut kalınlığı5 / 8 "
Vücut genişliği1.25 "
Kontrol Anahtarı Kaydı GerekiyorYok hayır
Anahtar TürüFarklı Anahtarlı
Tampon Sayısı0
Pin Sayısı5
Kelepçe YapılandırmasıAçılış
Kelepçe Dia.1 / 4 "
Kelepçe Yüksekliği1"
Kelepçe MalzemesiÇelik
Kelepçe TipiAçılış
Kelepçe Genişliği3 / 4 "
ShapeDikdörtgen
weatherabilityPasmaya Dayanıklı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)6.83
Gemi uzunluğu (cm)2.22
Gemi genişliği (cm)3.49
HS kodu8301100000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKelepçe Dia.Gövde RengiVücut yüksekliğiKelepçe YüksekliğiKelepçe MalzemesiKelepçe TipiKelepçe GenişliğiShapeÜcret
BRADY 143126 Asma Kilit Farklı 3/4 İnç H 5 Pimli Çelik Anahtarlı | AC8ELF 39N288 14312617 / 64 "Kırmızı1 1 / 5 "3 / 4 "Güçlendirilmiş çelikAçılış23 / 32 "Dikdörtgen biçiminde€24.02
BRADY 143130 Asma Kilit Farklı 3/4 İnç H 5 Pimli Çelik Anahtarlı | AC8ELG 39N289 14313017 / 64 "Mavi1 1 / 5 "3 / 4 "Güçlendirilmiş çelikAçılış23 / 32 "Dikdörtgen biçiminde€24.15
BRADY 143132 Asma Kilit Farklı 3/4 İnç H 5 Pimli Çelik Anahtarlı | AC8ELH 39N290 14313217 / 64 "Sarı1 1 / 5 "3 / 4 "Güçlendirilmiş çelikAçılış23 / 32 "Dikdörtgen biçiminde€24.15
BRADY 143128 Asma Kilit Farklı 3/4 İnç H 5 Pimli Çelik Anahtarlı | AC8ELJ 39N291 14312817 / 64 "Yeşil1 1 / 5 "3 / 4 "Güçlendirilmiş çelikAçılış23 / 32 "Dikdörtgen biçiminde€27.97
BRADY 143136 Asma Kilit Farklı 3/4 İnç H 5 Pimli Çelik Anahtarlı | AC8ELK 39N292 14313617 / 64 "Siyah1 1 / 5 "3 / 4 "Güçlendirilmiş çelikAçılış23 / 32 "Dikdörtgen biçiminde€23.90
BRADY 123272 Asma Kilit Anahtarlı Farklı 3/4 İnç H 5 Pimli Çelik | AC8ELL 39N293 12327217 / 64 "Kahverengi1 1 / 5 "3 / 4 "Güçlendirilmiş çelikAçılış23 / 32 "Dikdörtgen biçiminde€29.60
BRADY 123273 Asma Kilit Farklı 3/4 İnç H 5 Pimli Çelik Anahtarlı | AC8ELM 39N294 12327317 / 64 "Mor1 1 / 5 "3 / 4 "Güçlendirilmiş çelikAçılış23 / 32 "Dikdörtgen biçiminde€27.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 133271 Anahtarlı Asma Kilit Farklı Anahtar Alüminyum
€25.87 / Adet