Brady 145551 | Kilitleme Kablosu Siyah/kırmızı 15 Feet | 44zl08 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 145551 Kilitleme Kablosu Siyah/Kırmızı 15 Ayak | AH9VEV 44ZL08

BRADY 145551 Kilitleme Kablosu Siyah/Kırmızı 15 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9VEV Model: 145551Çapraz Referans: 44ZL08
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
€144.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo Kilitleme
gövde Malzemesipolikarbonat
Kablo Çapı11 / 64 "
Kablo Uzunluğu15ft.
Kablo MalzemesiÇelik
Kaplama malzemesiVinil
RenkSiyah kırmızı
Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı6
Asma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.3 / 8 "
stilçile

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Gövde Boyutları: 5 "H x 2-1 / 2" L x 1 "W

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiKablo ÇapıKablo UzunluğuKablo MalzemesiKaplama malzemesiRenk+Ücret
BRADY 50948 Kilitleme Kablosu 12 Feet Uzunluk | AA7GWQ 15Y494 50948-1 / 8 "12ft.İletken Olmayan Naylon-KırmızıKilitleme Kablosu€56.05
BRADY 50950 Kilitleme Kablosu 12 Feet Uzunluk | AA7GWR 15Y495 50950-3 / 16 "12ft.Kılıflı Metal-KırmızıKilitleme Kablosu€31.93
BRADY 50951 Kilitleme Kablosu 16 Feet Uzunluk | AA7GWT 15Y496 50951-1 / 8 "16ft.İletken Olmayan Naylon-KırmızıKilitleme Kablosu€70.08
BRADY 50953 Kilitleme Kablosu 16 Feet Uzunluk | AA7GWU 15Y497 50953-3 / 16 "16ft.Kılıflı Metal-KırmızıKilitleme Kablosu€36.12
BRADY 50954 Kilitleme Kablosu 20 Feet Uzunluk | AA7GWV 15Y498 50954-1 / 8 "20ft.İletken Olmayan Naylon-KırmızıKilitleme Kablosu€290.30
BRADY 50956 Kilitleme Kablosu 20 Feet Uzunluk | AA7GWW 15Y499 50956-3 / 16 "20ft.Kılıflı Metal-KırmızıKilitleme Kablosu€46.99
BRADY 50945 Kilitleme Kablosu 8 Feet Uzunluk | AA7GWX 15Y501 50945-1 / 8 "8ft.İletken Olmayan Naylon-KırmızıKilitleme Kablosu€40.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 145551 Kilitleme Kablosu Siyah/Kırmızı 15 Feet
€144.40 / Adet