<span Class='notranslate'>Brady </span> 20602 | Laminate Cartiridge Size 8-3/5 X 100 Feet | 4ng73 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 20602 Laminate Cartiridge Size 8-3/5 x 100 Feet | AD8XJL 4NG73

BRADY 20602 Laminate Cartiridge Size 8-3/5 x 100 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8XJL Model: 20602Çapraz Referans: 4NG73

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€290.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Laminat Kartuş
beden8-3 / 5 x 100 ft.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.55
Gemi yüksekliği (cm)28.45
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)27.69
HS kodu8420999000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenÜcret
BRADY 20589 Laminate Cartiridge Size 8-3/5 x 50 Feet | AD8XJK 4NG70 205898-3 / 5 x 50 ft.€206.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 20602 Laminate Cartiridge Size 8-3/5 x 100 Feet
€290.99 / Adet