Brady 3420-8 | Kartlı Sayılar ve Harfler 8 - Pk32 | 4t702 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 3420-8 Kartlı Sayılar ve Harfler 8 - 32'li Paket | AD9JPW 4T702

BRADY 3420-8 Karde Sayılar ve Harfler 8 - 32'li Paket

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD9JPW Model: 3420-8Çapraz Referans: 4T702

İle alın Mayıs 3, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€19.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kartlı Numara
Karakter8
Karakter Yüksekliği5 / 8 "
Karakter Genişliği9 / 16 "
RenkSarı üzerine siyah
MalzemeVinil
Kart Sayısı32
Toplam yükseklik3 / 4 "
toplam Genişlik9 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)23.62
Gemi uzunluğu (cm)5.33
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu3919905060
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKarakterKarakter YüksekliğiKarakter GenişliğiRenkKart SayısıToplam yüksekliktoplam GenişlikÜcret
BRADY 5140-2 Kartlı Sayılar ve Harfler 2 - 10'lu Paket | AC8JBQ 3AM10 5140-224"-Siyah104.75 "3"€33.92
BRADY 5140-4 Kartlı Sayılar ve Harfler 4 - 10'lu Paket | AD6TDZ 4AD85 5140-444"-Siyah104.75 "3"€32.01
BRADY 3420-0 Kartlı Sayılar ve Harfler 0 - 32'li Paket | AD9JPM 4T694 3420-0-5 / 8 "9 / 16 "Sarı üzerine siyah323 / 4 "9 / 16 "€19.25
BRADY 3420-1 Kartlı Sayılar ve Harfler 1 - 32'li Paket | AD9JPN 4T695 3420-115 / 8 "9 / 16 "Sarı üzerine siyah323 / 4 "9 / 16 "€19.25
BRADY 3420-2 Kartlı Sayılar ve Harfler 2 - 32'li Paket | AD9JPP 4T696 3420-225 / 8 "9 / 16 "Sarı üzerine siyah323 / 4 "9 / 16 "€19.25
BRADY 3420-3 Kartlı Sayılar ve Harfler 3 - 32'li Paket | AD9JPQ 4T697 3420-335 / 8 "9 / 16 "Sarı üzerine siyah323 / 4 "9 / 16 "€19.25
BRADY 3420-4 Kartlı Sayılar ve Harfler 4 - 32'li Paket | AD9JPR 4T698 3420-445 / 8 "9 / 16 "Sarı üzerine siyah323 / 4 "9 / 16 "€19.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 3420-8 Karde Sayılar ve Harfler 8 - 32'li Paket
€19.25 / Adet