Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 3PS-094-2-RD-2 Tel Markalama Kılıfları 1 İnç Genişlik 0.182 İnç Uzunluk | AH3CVM31DY36

BRADY 3PS-094-2-RD-2 Tel İşaretleme Kovanları 1 İnç Genişlik 0.182 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH3CVM Modeli: 3PS-094-2-RD-2Çapraz Referans: 31DY36

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€2,232.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tel İşaretleme Kovanları
RenkKırmızı
Yükseklik3 / 16 "
Rulo Başına Etiket5000
MalzemeBrady B-342 Isıyla Daralan Poliolefin Çift Taraflı Baskı
Maks. Alan sayısı Baskı SatırlarıDeğişir
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu0.08 "
Min. Tel Boyutu0.031 "
Büzülme Oranı3:1
Sıcaklık. menzil-67 Derece ila 275 Derece F
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.55
Gemi yüksekliği (cm)27.94
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)27.31
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkYükseklikRulo Başına EtiketMalzemeMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutugenişlikÜcret
BRADY PS-094-2-WT Kablo İşaretleme Kovanları Beyaz 2 İnç Genişlik | AG9VGE 22MY40 PS-094-2-WTBeyaz3 / 16 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS Tek Taraflı Isıyla Daralan Poliolefin0.08 "0.023 "2"€2,566.15
BRADY PS-094-2-YL Tel İşaretleme Kovanları Sarı 2 İnç Genişlik | AG9VGF 22MY41 PS-094-2-YLSarı3 / 16 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS Tek Taraflı Isıyla Daralan Poliolefin0.08 "0.023 "2"€2,232.10
BRADY PS-125-2-YL Tel İşaretleme Kovanları Sarı 2 İnç Genişlik | AG9VGG 22MY42 PS-125-2-YLSarı15 / 64 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS Tek Taraflı Isıyla Daralan Poliolefin0.11 "0.046 "2"€2,489.24
BRADY PS-187-2-YL Tel İşaretleme Kovanları Sarı 2 İnç Genişlik | AG9VGH 22MY43 PS-187-2-YLSarı21 / 64 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS Tek Taraflı Isıyla Daralan Poliolefin0.15 "0.062 "2"€3,214.80
BRADY PS-250-2-YL Tel İşaretleme Kovanları Sarı 2 İnç Genişlik | AG9VGJ 22MY44 PS-250-2-YLSarı7 / 16 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS Tek Taraflı Isıyla Daralan Poliolefin0.215 "0.094 "2"€4,198.07
BRADY PS-375-2-WT Tel İşaretleme Kovanları Beyaz 2 İnç W | AG9VGK 22MY45 PS-375-2-WTBeyaz41 / 64 "1000B-342 PermaSleeve (R) PS Tek Taraflı Isıyla Daralan Poliolefin0.32 "0.125 "2"€2,817.06
BRADY PS-375-2-YL Tel İşaretleme Kovanları Sarı 2 İnç Genişlik | AG9VGL 22MY46 PS-375-2-YLSarı41 / 64 "1000B-342 PermaSleeve (R) PS Tek Taraflı Isıyla Daralan Poliolefin0.32 "0.125 "2"€2,232.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 3PS-094-2-RD-2 Tel İşaretleme Kovanları 1 İnç Genişlik 0.182 İnç Uzunluk
€2,232.10 / Adet