Brady 4009-g | Boru İşaretleyici Asbest İzolasyonu 8 - 9-7/8in | 5lej4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 4009-G Boru İşaretleyici Asbest Yalıtımı 8 ila 9-7/8 inç | AE4KKL 5LEJ4

BRADY 4009-G Boru İşaretleyici Asbest Yalıtımı 8 ila 9-7/8 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4KKL Modeli: 4009-GÇapraz Referans: 5LEJ4
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
€33.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İşaretleyici
Arka plan rengiSarı
Boru OD'ye uyar8 "- 9-7 / 8"
Yükseklik10 "
Açıklama RengiSiyah
Marker Eklenti StiliAskı-
Kart Başına İşaretler1
MalzemeBaskılı Plastik Levha
genişlik10 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru OD'ye uyarYükseklikMarker Eklenti StiliMalzemegenişlikÜcret
BRADY 4009-B Boru İşaretleyici Asbest Yalıtımı Sarı | AE3ZEM 5GXG9 4009-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "GeçmeliSarmal Baskılı Plastik Levha7 / 8 "€11.39
BRADY 4009-D Boru İşaretleyici Asbest Yalıtımı Y 4 - 6 In | AE3ZTV 5GYJ3 4009-D4 ila 6 "2 13 / 16 "GeçmeliSarmal Baskılı Plastik Levha2 13 / 16 "€22.52
BRADY 4009-H Boru İşaretleyici Asbest Yalıtımı 10 - 15 In | AE4KKM 5LEJ5 4009-H10 ila 15 "9 5 / 16 "Askı-Baskılı Plastik Levha9 5 / 16 "€42.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 4009-G Boru İşaretleyici Asbest Yalıtımı 8 ila 9-7/8 inç
€33.89 / Adet