<span Class='notranslate'>Brady </span> 4052-h | Pipe Marker Domestic Hot Water Return Y | 5lew2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 4052-H Pipe Marker Domestic Hot Water Return Y | AE4KPD 5LEW2

BRADY 4052-H Pipe Marker Domestic Hot Water Return Y

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4KPD Modeli: 4052-HÇapraz Referans: 5LEW2
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
€42.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İşaretleyici
Arka plan rengiSarı
Boru OD'ye uyar10 "15 için"
Yükseklik9 5 / 16 "
Açıklama RengiSiyah
Marker Eklenti StiliAskı-
Kart Başına İşaretler1
MalzemeBaskılı Plastik Levha
genişlik9 5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikArka plan rengiBoru OD'ye uyarYükseklikAçıklama RengiMarker Eklenti StiliKart Başına İşaretlerMalzemeÜcret
BRADY 5676-I Kullanım Sıcak Suyu Dönüşü Boru İşareti Y | AA6MRQ 14H833 5676-ı8"Sarı1-1/2 to 2-3/8"9"SiyahGeçmeli-PVF Kaplama Polyester€16.83
BRADY 5676-II Boru İşaretleyici Kullanım Sıcak Suyu Dönüşü Y | AA6MRR 14H834 II-567612 "Sarı2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SiyahGeçmeli-PVF Kaplama Polyester€24.19
BRADY 5676-O Kullanım Sıcak Suyu Dönüşü Boru İşareti Y | AA6MRT 14H835 5676-O8"Sarı1/2 to 1-3/8"5"SiyahGeçmeli-PVF Kaplama Polyester€17.15
BRADY 7088-1 Kullanım Sıcak Suyu Dönüşü Boru İşareti Y | AE2ZRZ 5ACW1 7088-114 "Sarı2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SiyahKendinden yapışkanlı1Basınca Duyarlı Vinil€18.96
BRADY 7088-3C Kullanım Sıcak Suyu Dönüşü Y | AE2ZTB 5ACW3 7088-3C2.75 "Sarı3/4 "ve Daha Küçük2.25 "SiyahKendinden yapışkanlı3Basınca Duyarlı Vinil€0.56
BRADY 7088-4 Kullanım Sıcak Suyu Dönüşü Boru İşareti Y | AE2ZTC 5ACW4 7088-47"Sarı3/4" to 2-3/8"1.125 "SiyahKendinden yapışkanlı4Basınca Duyarlı Vinil€18.88
BRADY 7351-1 Kullanım Sıcak Suyu Dönüşü Yeşil Boru İşareti | AE3YYC 5GWU8 7351-114 "Yeşil2-1/2" to 7-7/8"2.25 "BeyazKendinden yapışkanlı1Basınca Duyarlı Vinil€0.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 4052-H Pipe Marker Domestic Hot Water Return Y
€42.45 / Adet