<span Class='notranslate'>Brady </span> 4055-d | Pipe Marker Drain Green 4 To 6 In | 5gyp9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 4055-D Pipe Marker Drain Green 4 To 6 In | AE3ZVL 5GYP9

BRADY 4055-D Pipe Marker Drain Green 4 To 6 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3ZVL Model: 4055-DÇapraz Referans: 5GYP9
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
€22.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İşaretleyici
Arka plan rengiYeşil
Boru OD'ye uyar4 ila 6 "
Yükseklik2 13 / 16 "
Açıklama RengiBeyaz
Marker Eklenti StiliGeçmeli
Kart Başına İşaretler1
MalzemeSarmal Baskılı Plastik Levha
genişlik2 13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)6.99
Gemi uzunluğu (cm)6.99
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikArka plan rengiBoru OD'ye uyarYükseklikAçıklama RengiMarker Eklenti StiliKart Başına İşaretlerMalzemeÜcret
BRADY 5678-HPHV Boru İşaretleyici Drenaj Yeşil 8 İnç veya Daha Büyük | AA6MRU 14H836 5678-HPHV32 "Yeşil8 "ve Daha Büyük4.25 "BeyazAskı--Fiberglas Plastik Taşıyıcı Üzeri Polyester Üzeri Laminat€56.69
BRADY 5678-I Boru İşareti Drenaj Yeşil 1-1/2 - 2-3/8 In | AA6MRV 14H837 5678-ı8"Yeşil1-1/2 to 2-3/8"9"BeyazGeçmeli-PVF Kaplama Polyester€17.14
BRADY 5678-II Boru İşareti Drenaj Yeşil 2-1/2 - 7-7/8 In | AA6MRW 14H838 II-567812 "Yeşil2-1/2" to 7-7/8"27.5 "BeyazGeçmeli-PVF Kaplama Polyester€25.06
BRADY 5678-O Boru İşareti Drenaj Yeşil 1/2 - 1-3/8 In | AA6MRX 14H839 5678-O8"Yeşil-5"BeyazGeçmeli-PVF Kaplama Polyester€17.15
BRADY 5679-O Boru İşareti Drenaj Sarı 1/2 - 1-3/8 In | AA6MRY 14H840 5679-O8"Sarı1/2 to 1-3/8"5"SiyahGeçmeli-PVF Kaplama Polyester€17.42
BRADY 7090-3C Boru İşaretleyici Tahliye Yeşil 3/4 İnç Veya Daha Az | AE2ZTG 5ACW9 7090-3C2.75 "Yeşil3/4 "ve Daha Küçük2.25 "BeyazKendinden yapışkanlı3Basınca Duyarlı Vinil€0.56
BRADY 7091-1 Boru İşareti Drenaj Sarı 2-1/2 - 7-7/8 In | AE2ZTH 5ACX0 7091-114 "Sarı2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SiyahKendinden yapışkanlı1Basınca Duyarlı Vinil€0.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 4055-D Pipe Marker Drain Green 4 To 6 In
€22.18 / Adet