<span Class='notranslate'>Brady </span> 4064-c | Pipe Marker Fuel Oil Return 2-1/2 To 3-7/8in | 5gyr0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 4064-C Boru İşaretleyici Fuel Oil Dönüşü 2-1/2 - 3-7/8in | AE3ZVM 5GYR0

BRADY 4064-C Pipe Marker Fuel Oil Return 2-1/2 To 3-7/8in

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3ZVM Modeli: 4064-CÇapraz Referans: 5GYR0
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
€20.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İşaretleyici
Arka plan rengiSarı
Boru OD'ye uyar2-1/2 to 3-7/8"
Yükseklik2"
Açıklama RengiSiyah
Marker Eklenti StiliGeçmeli
Kart Başına İşaretler1
MalzemeSarmal Baskılı Plastik Levha
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru OD'ye uyarYükseklikMarker Eklenti StiliKart Başına İşaretlerMalzemegenişlikÜcret
BRADY 5696-I Boru İşaretleyici Fuel Oil Dönüşü 1-1/2 - 2-3/8in | AA6MTZ 14H864 5696-ı1-1/2 to 2-3/8"9"Geçmeli-PVF Kaplama Polyester8"€23.74
BRADY 5696-II Boru İşaretleyici Fuel Oil Dönüşü 2-1/2 - 7-7/8in | AA6MUA 14H865 II-56962-1/2" to 7-7/8"27.5 "Geçmeli-PVF Kaplama Polyester12 "€31.40
BRADY 5696-O Boru İşaretleyici Fuel Oil Dönüşü 1/2 - 1-3/8 In | AA6MUB 14H866 5696-O-5"Geçmeli-PVF Kaplama Polyester8"€17.68
BRADY 7116-3C Boru İşaretleyici Fuel Oil Dönüş Y - 3/4 In | AE2ZUY 5ADA3 7116-3C3/4 "ve Daha Küçük2.25 "Kendinden yapışkanlı3Basınca Duyarlı Vinil2.75 "€0.56
BRADY 7116-4 Boru İşaretleyici Fuel Oil Dönüşü 3/4 - 2-3/8 In | AE2ZUZ 5ADA4 7116-43/4" to 2-3/8"2.25 "Kendinden yapışkanlı4Basınca Duyarlı Vinil7"€18.88
BRADY 4064-A Boru İşaretleyici Fuel Oil Dönüşü 3/4 - 1-3/8 In | AE3ZGH 5GXN6 4064-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Geçmeli-Sarmal Baskılı Plastik Levha13 / 16 "€10.33
BRADY 4064-B Boru İşaretleyici Fuel Oil Dönüşü 1-1/2 ila 2-3/8 inç | AE3ZGJ 5GXN7 4064-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Geçmeli1Sarmal Baskılı Plastik Levha7 / 8 "€11.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 4064-C Pipe Marker Fuel Oil Return 2-1/2 To 3-7/8in
€20.70 / Adet