Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 4083-A Boru İşaretleyici Hidrolik Hat 3/4 - 1-3/8 In | AE3ZGZ 5GXR2

BRADY 4083-A Pipe Marker Hydraulic Line 3/4 To 1-3/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3ZGZ Modeli: 4083-AÇapraz Referans: 5GXR2
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
€8.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İşaretleyici
Arka plan rengiSarı
Boru OD'ye uyar3/4 to 1-3/8"
Yükseklik13 / 16 "
Açıklama RengiSiyah
Marker Eklenti StiliGeçmeli
MalzemeSarmal Baskılı Plastik Levha
genişlik13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)1.91
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru OD'ye uyarYükseklikMarker Eklenti StiliKart Başına İşaretlerMalzemegenişlikÜcret
BRADY 4083-B Boru İşaretleyici Hidrolik Hat 1-1/2 - 2-3/8 In | AE3ZHA 5GXR3 4083-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Geçmeli-Sarmal Baskılı Plastik Levha7 / 8 "€10.87
BRADY 4083-C Boru İşaretleyici Hidrolik Hat 2-1/2 - 3-7/8 In | AE4KBV 5LDP2 4083-Cı2-1/2 to 3-7/8"2"Geçmeli-Baskılı Plastik Levha2"€20.51
BRADY 4083-D Boru İşaretleyici Hidrolik Hat Sarı 4 - 6 İnç | AE4KBW 5LDP3 4083-D4 ila 6 "2 13 / 16 "Geçmeli-Sarmal Baskılı Plastik Levha2 13 / 16 "€22.39
BRADY 4083-G Boru İşaretleyici Hidrolik Hattı Y 8 - 9-7/8 In | AE4KTG 5LFC2 4083-G8 "- 9-7 / 8"10 "Askı-1Baskılı Plastik Levha10 "€33.89
BRADY 7153-4 Boru İşaretleyici Hidrolik Hat 3/4 - 2-3/8 In | AF4JRQ 8YDG8 7153-43/4" to 2-3/8"1.125 "Kendinden yapışkanlı4Basınca Duyarlı Vinil7"€19.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 4083-A Pipe Marker Hydraulic Line 3/4 To 1-3/8 In
€8.35 / Adet