Brady 4091-d | Boru İşaretleyici Düşük Basınçlı Yoğuşma 4 - 6 inç | 5ldp9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 4091-D Boru İşaretleyici Düşük Basınçlı Kondens 4 ila 6 inç | AE4KKB 5LDP9

BRADY 4091-D Boru İşaretleyici Düşük Basınçlı Kondens 4 ila 6 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4KCB Model: 4091-DÇapraz Referans: 5LDP9
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
€22.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İşaretleyici
Arka plan rengiSarı
Boru OD'ye uyar4 ila 6 "
Yükseklik2 13 / 16 "
Açıklama RengiSiyah
Marker Eklenti StiliGeçmeli
Kart Başına İşaretler1
MalzemeSarmal Baskılı Plastik Levha
genişlik2 13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikArka plan rengiBoru OD'ye uyarYükseklikAçıklama RengiMarker Eklenti StiliKart Başına İşaretlerMalzemeÜcret
BRADY 5719-HPHV Boru İşaretleyici Düşük Basınçlı Kondens Sarı | AA6MVQ 14H903 5719-HPHV32 "Sarı8 "ve Daha Büyük4.25 "SiyahAskı--Fiberglas Plastik Taşıyıcı Üzeri Polyester Üzeri Laminat€42.68
BRADY 5719-II Boru İşaretleyici Düşük Basınçlı Kondens Sarı | AA6MVT 14H905 II-571912 "Sarı2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SiyahGeçmeli-PVF Kaplama Polyester€24.19
BRADY 7175-1 Düşük Basınçlı Kondens Sarı Boru İşareti | AD9JKZ 4T604 7175-114 "Sarı2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SiyahKendinden yapışkanlı1Basınca Duyarlı Vinil€0.56
BRADY 4091-A Boru İşaretleyici Düşük Basınçlı Kondens Sarı | AE3ZHD 5GXR8 4091-A13 / 16 "Sarı3/4 to 1-3/8"13 / 16 "SiyahGeçmeli1Baskılı Plastik Levha€10.08
BRADY 4091-B Boru İşaretleyici Düşük Basınçlı Kondens Sarı | AE3ZHE 5GXR9 4091-B7 / 8 "Sarı1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "SiyahGeçmeli1Baskılı Plastik Levha€11.66
BRADY 4091-F Boru İşaretleyici Düşük Basınçlı Kondens Sarı | AE4KTQ 5LFD0 4091-F8"Sarı6 "- 7-7 / 8"8"SiyahAskı-1Baskılı Plastik Levha€22.89
BRADY 4091-G Boru İşaretleyici Düşük Basınçlı Kondens Sarı | AE4KTR 5LFD1 4091-G10 "Sarı8 "- 9-7 / 8"10 "SiyahAskı-1Baskılı Plastik Levha€33.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 4091-D Boru İşaretleyici Düşük Basınçlı Kondens 4 ila 6 inç
€22.64 / Adet