Brady 4109-h | Boru İşaretleme Tesisi Su Yeşili 10 - 15 In | 5lfh1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 4109-H Boru İşaretleme Tesisi Su Yeşili 10 - 15 In | AE4KVJ 5LFH1

BRADY 4109-H Boru İşaretleme Tesisi Su Yeşili 10 ila 15 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4KVJ Modeli: 4109-HÇapraz Referans: 5LFH1
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
€42.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İşaretleyici
Arka plan rengiYeşil
Boru OD'ye uyar10 "15 için"
Yükseklik9 5 / 16 "
Açıklama RengiBeyaz
Marker Eklenti StiliAskı-
Kart Başına İşaretler1
MalzemeBaskılı Plastik Levha
genişlik9 5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru OD'ye uyarYükseklikMarker Eklenti StiliMalzemegenişlikÜcret
BRADY 5739-HPHV Boru İşaretleyici Bitki Su Yeşili 8 İnç veya Daha Büyük | AA6MXR 14H950 5739-HPHV8 "ve Daha Büyük4.25 "Askı-Fiberglas Plastik Taşıyıcı Üzeri Polyester Üzeri Laminat32 "€55.51
BRADY 5739-I Boru İşaretleyici Tesis Suyu 1-1/2 - 2-3/8 In | AA6MXT 14H951 5739-ı1-1/2 to 2-3/8"9"GeçmeliPVF Kaplama Polyester8"€21.96
BRADY 5739-II Boru İşaretleyici Fabrika Suyu 2-1/2 - 7-7/8 In | AA6MXU 14H952 II-57392-1/2" to 7-7/8"27.5 "GeçmeliPVF Kaplama Polyester12 "€24.19
BRADY 5739-O Boru İşaretleyici Bitki Su Yeşili 1/2 - 1-3/8 In | AA6MXV 14H953 5739-O-5"GeçmeliPVF Kaplama Polyester8"€17.08
BRADY 4109-A Boru İşaretleyici Bitki Su Yeşili 3/4 - 1-3/8 In | AE3ZHZ 5GXV0 4109-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "GeçmeliSarmal Baskılı Plastik Levha13 / 16 "€8.52
BRADY 4109-B Boru İşaretleyici Tesis Suyu 1-1/2 - 2-3/8 In | AE3ZJA 5GXV1 4109-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "GeçmeliSarmal Baskılı Plastik Levha7 / 8 "€11.52
BRADY 4109-C Boru İşaretleyici Fabrika Suyu 2-1/2 - 3-7/8 In | AE4KCY 5LDU0 4109-Cı2-1/2 to 3-7/8"2"GeçmeliSarmal Baskılı Plastik Levha2"€21.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 4109-H Boru İşaretleme Tesisi Su Yeşili 10 ila 15 In
€42.45 / Adet