Brady 4121-d | Boru İşaretleyici Çatı Drenajı Yeşil 4 - 6 In | 5ldu9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 4121-D Boru İşaretleyici Çatı Süzgeci Yeşil 4 ila 6 inç | AE4KDG 5LDU9

BRADY 4121-D Boru İşaretleyici Çatı Drenajı Yeşil 4 ila 6 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4KDG Model: 4121-DÇapraz Referans: 5LDU9
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
€22.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İşaretleyici
Arka plan rengiYeşil
Boru OD'ye uyar4 ila 6 "
Yükseklik2 13 / 16 "
Açıklama RengiBeyaz
Marker Eklenti StiliGeçmeli
MalzemeSarmal Baskılı Plastik Levha
genişlik2 13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru OD'ye uyarYükseklikAçıklama RengiMarker Eklenti StiliKart Başına İşaretlerMalzemegenişlikÜcret
BRADY 5754-I Boru İşareti Çatı Süzgeci Yeşil 1-1/2 - 2-3/8 In | AA6MYM 14H969 5754-ı1-1/2 to 2-3/8"9"BeyazGeçmeli-PVF Kaplama Polyester8"€22.05
BRADY 5754-II Boru İşareti Çatı Süzgeci Yeşil 2-1/2 - 7-7/8 In | AA6MYN 14H970 II-57542-1/2" to 7-7/8"27.5 "BeyazGeçmeli-PVF Kaplama Polyester12 "€23.90
BRADY 5754-O Boru İşareti Çatı Süzgeci Yeşil 1/2 - 1-3/8 In | AA6MYP 14H971 5754-O-5"BeyazGeçmeli-PVF Kaplama Polyester8"€17.02
BRADY 7247-1 Boru İşareti Çatı Süzgeci Yeşil 2-1/2 - 7-7/8 In | AE3AAG 5ADU1 7247-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "BeyazKendinden yapışkanlı1Basınca Duyarlı Vinil14 "€18.96
BRADY 7247-1HV Boru İşareti Çatı Süzgeci Yeşil 8 İnç Veya Daha Büyük | AE3AAH 5ADU2 7247-1HV8 "ve Daha Büyük4"BeyazKendinden yapışkanlı1Basınca Duyarlı Vinil24 "€1.18
BRADY 7247-4 Boru İşareti Çatı Süzgeci Yeşil 3/4 - 2-3/8 In | AE3AAK 5ADU4 7247-43/4" to 2-3/8"1.125 "BeyazKendinden yapışkanlı4Basınca Duyarlı Vinil7"€18.96
BRADY 4121-B Boru İşareti Çatı Süzgeci Yeşil 1-1/2 - 2-3/8 In | AE3ZJJ 5GXV9 4121-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "BeyazGeçmeli-Sarmal Baskılı Plastik Levha7 / 8 "€11.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 4121-D Boru İşaretleyici Çatı Drenajı Yeşil 4 ila 6 In
€22.13 / Adet