<span Class='notranslate'>Brady </span> 4130-f | Pipe Marker Steam Return Y 6 To 7-7/8 In | 9mcf2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 4130-F Pipe Marker Steam Return Y 6 To 7-7/8 In | AF4WCM 9MCF2

BRADY 4130-F Pipe Marker Steam Return Y 6 To 7-7/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AF4WCM Modeli: 4130-FÇapraz Referans: 9MCF2
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
€23.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İşaretleyici
Arka plan rengiSarı
Boru OD'ye uyar6 - 7-7 / 8 "
Açıklama RengiSiyah
Marker Eklenti StiliAskı-
MalzemeBaskılı Plastik Levha

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikArka plan rengiBoru OD'ye uyarYükseklikAçıklama RengiMarker Eklenti StiliKart Başına İşaretlerMalzemeÜcret
BRADY 4130-D Boru İşaretleyici Buhar Dönüşü Sarı 4 - 6 İnç | AF3RUD 8CMA6 4130-D-Sarı4 ila 6 "-SiyahGeçmeli-Sarmal Baskılı Plastik Levha€22.84
BRADY 4130-C Boru İşaretleyici Buhar Dönüşü 2-1/2 - 3-7/8 In | AF3TPD 8CVC4 4130-Cı-Sarı2-1/2 to 3-7/8"-SiyahGeçmeli-Sarmal Baskılı Plastik Levha€20.70
BRADY 4130-H Boru İşaretleyici Buhar Dönüşü Sarı 10 - 15 In | AF3UAD 8CY06 4130-H-Sarı10 ila 15 "-SiyahAskı--Baskılı Plastik Levha€42.45
BRADY 7271-1 Boru İşaretleyici Buhar Dönüşü 2-1/2 - 7-7/8 In | AF4GEU 8VU63 7271-14"Sarı2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SiyahKendinden yapışkanlı1Basınca Duyarlı Vinil€0.58
BRADY 20469 Boru İşaretleyici Buhar Dönüşü 1 In.h | AF4GHE 8VX72 204698"Sarı-1"SiyahKendinden yapışkanlı25B-736 Kendinden Yapışan Plastik Film€38.56
BRADY 4130-B Boru İşaretleyici Buhar Dönüşü 1-1/2 - 2-3/8 In | AF4JTT 8YDX1 4130-B-Sarı1-1/2 to 2-3/8"-SiyahGeçmeli-Sarmal Baskılı Plastik Levha€11.87
BRADY 4130-G Boru İşaretleyici Buhar Dönüşü Y 8 - 9-7/8 In | AF4KRM 8ZE44 4130-G-Sarı8 - 9-7 / 8 "-SiyahAskı--Baskılı Plastik Levha€33.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 4130-F Pipe Marker Steam Return Y 6 To 7-7/8 In
€23.38 / Adet