Brady 41549 | Boru İşaretleyici Klor Gazı Sarı | 8vx75 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 41549 Boru İşaretleyici Klor Gazı Sarı | AF4GHH 8VX75

BRADY 41549 Boru İşaretleyici Klor Gazı Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AF4GHH Model: 41549Çapraz Referans: 8VX75

İle alın Mayıs 15, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€173.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İşaretleyici
Arka plan rengiSarı
Yükseklik8"
Açıklama RengiSiyah
Marker Eklenti StiliGeçmeli
MalzemeBasınca Duyarlı Vinil
Rulo uzunluğu30ft.
genişlik8"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)11.3
Gemi genişliği (cm)20.96
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikArka plan rengiBoru OD'ye uyarYükseklikAçıklama RengiMarker Eklenti StiliKart Başına İşaretlerMalzemeÜcret
BRADY 4026-A Boru İşaretleyici Klor Gazı Y 3/4 - 1-3/8 In | AE3ZFE 5GXJ8 4026-A13 / 16 "Sarı3/4 to 1-3/8"13 / 16 "SiyahGeçmeli1Sarmal Baskılı Plastik Levha€9.79
BRADY 4026-B Boru İşaretleyici Klor Gazı 1-1/2 - 2-3/8 In | AE3ZFF 5GXJ9 4026-B7 / 8 "Sarı1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "SiyahGeçmeli1Sarmal Baskılı Plastik Levha€11.87
BRADY 4311-A Boru İşaretleyici Klor Gazı Br 3/4 - 1-3/8 In | AE3ZRB 5GYE2 4311-A13 / 16 "Kahverengi3/4 to 1-3/8"13 / 16 "BeyazGeçmeli1Sarmal Baskılı Plastik Levha€9.79
BRADY 4311-B Boru İşaretleyici Klor Gazı B1-1/2 - 2-3/8 In | AE3ZRC 5GYE3 4311-B7 / 8 "Kahverengi1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "BeyazGeçmeli1Sarmal Baskılı Plastik Levha€11.87
BRADY 4026-C Boru İşaretleyici Klor Gazı 2-1/2 - 3-7/8 In | AE3ZUL 5GYL2 4026-Cı2"Sarı2-1/2 to 3-7/8"2"SiyahGeçmeli1Sarmal Baskılı Plastik Levha€21.04
BRADY 4311-C Boru İşaretleyici Klor Gazı B2-1/2 - 3-7/8 In | AE4KHF 5LED2 4311-Cı2"Kahverengi2-1/2 to 3-7/8"2"BeyazGeçmeli1Sarmal Baskılı Plastik Levha€21.04
BRADY 4026-G Boru İşaretleyici Klor Gazı Y 8 - 9-7/8 In | AE4KLZ 5LEP0 4026-G10 "Sarı8 "- 9-7 / 8"10 "SiyahAskı-1Baskılı Plastik Levha€33.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 41549 Boru İşaretleyici Klor Gazı Sarı
€173.12 / Adet