Brady 50010 | Kva Numara Etiketi 2-1/2 İnç Yükseklik Karakter Pk25 | 20tc10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 50010 KVA Numara Etiketi 2-1/2 İnç Yükseklik Karakteri PK25 | AG9KKK 20TC10

BRADY 50010 KVA Numara Etiketi 2-1 / 2 İnç Yükseklik Karakter PK25

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9KKK Model: 50010Çapraz Referans: 20TC10

İle alın Mayıs 3, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€109.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+KVA Numarası Etiketi
Arka plan rengiSiyah
Karakter7.5
Karakter Yüksekliği2.5 "
sınıfMakine Mühendisi
Kapalı / Açık KullanımKapalı / Açık
Açıklama RengiSarı
Kart Başına İşaretler1
MalzemeRetroreflektif Kaplama
Kart Sayısı25
Toplam yükseklik2.875 "
toplam Genişlik3.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)8.13
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKarakterÜcret
BRADY 50011 KVA Numarası Etiketi 2-1/2 İnç Yükseklik Karakteri PK25 | AG9KKL 20TC11 5001110€112.17
BRADY 50012 KVA Numara Etiketi 2-1/2 İnç Yükseklik Karakteri PK25 | AG9KKM 20TC12 5001215€112.17
BRADY 50013 KVA Numarası Etiketi 2-1/2 İnç Yükseklik Karakteri PK25 | AG9KKN 20TC13 5001325€112.17
BRADY 50014 KVA Numara Etiketi 2-1/2 İnç Yükseklik Karakteri PK25 | AG9KKP 20TC14 5001437.5€146.53
BRADY 50015 KVA Numara Etiketi 2-1/2 İnç Yükseklik Karakteri PK25 | AG9KKQ 20TC15 5001550€135.91
BRADY 50017 KVA Numara Etiketi 2-1/2 İnç Yükseklik Karakteri PK25 | AG9KKT 20TC17 50017100€151.10
BRADY 50018 KVA Numara Etiketi 2-1/2 İnç Yükseklik Karakteri PK25 | AG9KKU 20TC18 50018150€146.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 50010 KVA Numara Etiketi 2-1 / 2 İnç Yükseklik Karakter PK25
€109.71 / Adet