Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 50253 Tehlike Etiketi 5-3/4 İnç Yükseklik x 3 İnç Genişlik Poli Pirinç PK25 | AG9KVD 20TJ17

BRADY 50253 Tehlike Etiketi 5-3 / 4 İnç Yükseklik x 3 İnç Genişlik Poli Pirinç PK25

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9KVD Model: 50253Çapraz Referans: 20TJ17
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
€107.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tehlike Etiketi
Arka plan rengiBeyaz
üstbilgiTehlike
Yükseklik5.75 "
Delik büyüklüğü3 / 8 "
Açıklama RengiSiyah
Gösterge StiliMetin
MalzemePolyester
Ters Taraf GöstergesiTehlike Bu Enerji Kaynağı Kilitlendi
ShapeDikdörtgen
genişlik3"
Çekme Kuvvetine Dayan50 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)20.83
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Yüzeye Yaz: Evet
  • Dahil Edilen Bağ Sayısı: 25
  • Kravat Malzemesi: Naylon
  • Lamine: Evet

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelArka plan rengiGrommetYükseklikGösterge / Arka Plan RengiMalzemeTers Taraf GöstergesigenişlikÜcret
BRADY CLT2 Tehlike Etiketi 7-1/2 x 4 İnç Haddelenmiş Pirinç - 25'li Paket | AA7HCF 15Y630 CLT2-Haddelenmiş Pirinç7.5 "Siyah, Kırmızı / BeyazAğır Hizmet Kart Stoku-4"€39.30
BRADY 105723 Tehlike Etiketi 3 x 2 İnç Siyah ve Kırmızı/Beyaz Met | AA7HCT 15Y641 105723-Metal3"Siyah, Kırmızı / BeyazKalenderlenmiş Vinil-2"€5.76
BRADY 65299 Tehlike Etiketi 5-3/4 x 3 İnç Hd Polyest - 25'li Paket | AA9GLH 1D710 65299-Pirinç5.75 "Siyah, Kırmızı / BeyazLamine PolyesterYorumlar3"€116.12
BRADY LT10 Tehlike Etiketi 5-1/2inH x 3inW Vinil - 10'lu Paket | AB4ZJQ 20TJ30 LT10-Pirinç5.5 "Siyah / Kırmızı / BeyazVinil-3"€33.72
BRADY 65451 Tehlike Etiketi 5-3/4 x 3 İnç Kart Stoğu - 25'li Paket | AD2VYK 3VAU4 65451-Metal5.75 "Siyah, Kırmızı / BeyazKarton-3"€30.87
BRADY TG027E Tehlike Etiketi Kırmızı/Beyaz Vinil Eapt Lkd Çıkışı - 25'li Paket | AD2YQR 3WPT8 TG027E---Kırmızı beyazVinilTehlike Bu Etiketi Kaldırmayın-€71.66
BRADY 86453 Tehlike Etiketi 5-3/4 x 3 İnç Siyah/kırmızı Metal - 10'lu Paket | AE3QCT 5EPA0 86453-Metal5.75 "Siyah kırmızıYeniden Kullanılabilir Dura-TagMuayene-Tarih ve İlk3"€64.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 50253 Tehlike Etiketi 5-3 / 4 İnç Yükseklik x 3 İnç Genişlik Poli Pirinç PK25
€107.87 / Adet